REELCRAFT T-1225-04 1 ホースリール溶接ガス
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
グレード | T |
高さ | 19 " |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 150ft。 |
ホースアウトレット(In。) | 9 / 16-18 |
長さ | 15.75 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 150 F |
取り付け | 床、壁、ベンチ、トラック |
シールタイプ | ブナN |
タイプ | 溶接ガス、少ないホース |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 11.68 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 48.51 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ベアリング | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-1460-0 1 | 電気溶接 | 恒久的に密封 | 15.75 " | 19 " | ケーブルリール | 18 " | 200 F | トラック | ¥320,994 | ||
T-2462-01 | 電気溶接 | - | 19 " | 29 " | ケーブルリール | 18 " | - | トラック | ¥500,979 | ||
T-2464-01 | 電気溶接 | - | 38 " | 16.25 " | ケーブルリール | 18 " | - | トラック | ¥522,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。