REELCRAFT T-1460-0 1 溶接ケーブル リール ハンド クランク 250 フィート キャップ
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
アイテム価格 | ケーブルリール |
ベアリング | 恒久的に密封 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 15.75 " |
ラッチ | 自動ロック |
長さ | 18 " |
最大アンペア | 300 |
マックス。 温度 | 200 F |
取り付け | トラック |
軸径 | 1-1 / 4」 |
タイプ | 電気溶接 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 13.7 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | ベアリング | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-2462-01 | 電気溶接 | - | 19 " | 29 " | ケーブルリール | 18 " | - | トラック | ¥500,979 | ||
T-2464-01 | 電気溶接 | - | 38 " | 16.25 " | ケーブルリール | 18 " | - | トラック | ¥522,709 | ||
T-1225-04 1 | 溶接ガス、少ないホース | 永久潤滑 | 19 " | 18 " | ホーズリール | 15.75 " | 150 F | 床、壁、ベンチ、トラック | ¥163,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。