イエロージャケット充電ホース
イエロー ジャケットの充填ホースは、アンモニア ライン、シリンダー バルブ、燃料油アセンブリ内の冷媒内容物を整備するために設計されています。
形式 | モデル | 色 | 接続サイズ | アイテム価格 | 長さ | ホースの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25202 | 青 | 1/4 "メス | 充電ホース | 9" | 1 | 空調 | ¥9,526 | |
B | 25602 | レッド | 1/4 "メス | 充電ホース | 9" | 1 | 空調 | ¥9,420 | |
C | 25980 | 赤、黄、青 | 1/4 "メス | 充電ホースセット | 9" | 3 | 空調 | ¥28,205 | |
D | 21990 | 赤、黄、青、黒 | 1 / 4 " | 充電ホース | 60 " | 4 | 冷凍および空調 | ¥31,577 | |
E | 25002 | イエロー | 1/4 "メス | 充電ホース | 9" | 1 | 空調 | ¥9,158 |
充電ホース
イエロー ジャケットの充填ホースは、アンモニア ライン、シリンダー バルブ、燃料油アセンブリ内の冷媒内容物を整備するために使用されます。 これらのホースは、結果として高価な冷媒を汚染する可能性がある湿気の移動に対する耐性を強化するために防湿層を備えて設計されています。 これらのイエロー ジャケット ホースのナイロン透過バリアは、CFC、HCFC、および HFC 冷媒に関する SAE 要件 J2196 に準拠しています。 これらのホースは、赤、青、黄色のカラー オプションで幅広くご利用いただけます。 raptor Supplies.
特徴
- 頑丈なカバーと柔軟な裏地で過酷な状況から保護し、ポリエステル繊維の編組で補強と強化を実現しています。 また、汚染物質を寄せ付けないナイロン透過バリアも備えています。
- イエロー ジャケット ホースは、高価な冷媒を汚染する可能性がある湿気の移動に対する耐性を強化する防湿層を備えています。
- CFC、HCFC、および HFC 冷媒と互換性があり、華氏 180 度の最大動作温度に耐えることができます。
規格と承認
- UL
- SAE
よくある質問
コンパクトなボールバルブの利点は何ですか?
これらのバルブは、流量制御アプリケーションでシステムを開閉するように設計されています。 それらには、バルブ本体、XNUMX つのシート、ステムとハンドル、ボンネット、および冷媒の充填と回収のための完全な流れを可能にするボールが含まれます。
ブローバック防止シールライト フィッティング アセンブリとは何ですか?
これらの低損失フィッティングは、接続を外したときにすぐにホース内に冷媒を閉じ込め、潜在的な危険を防ぎます。
これらの HVAC 充電ホースの金属ハンドルの目的は何ですか?
ホースの端にある金属製のハンドルは、狭い場所にフィットし、存在するすべてのガスを閉じ込めて噴出を防ぐように設計されています.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタックおよびネストコンテナ
- マイクロメータトルクレンチ
- ピン端子
- 油圧ポンプおよびモーターマウントアダプター
- 油圧バルブエクササイザー
- HVACモーター
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- データ記録
- 構造フレーミングシステム
- 鋳鉄
- BUSSMANN 産業用ヒューズキット
- APPROVED VENDOR レールエンドカップアルミ
- WATTS Ames Maxim シリーズ M400Z 減圧ゾーン アセンブリ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、5 / 16-24 Unf Lh
- ANVIL コーナー角度
- SPEARS VALVES 矢印インジケータ付き CPVC スイングチェックバルブ、EPDM
- TRICO コントロールユニット
- ALL GEAR プロフォースクレーンスリング
- DAYTON レバーグリップ
- REED INSTRUMENTS 屈折計