EATON E2LEM タイプ マイニング完全モールドケースサーキットブレーカ
Eaton E2LEM タイプの鉱山用完全モールドケースサーキットブレーカーは、過酷な鉱山環境における過負荷、短絡、または地絡による接続されたデバイスへの電気的損傷を防ぎます。 これらの 3 極サーキットブレーカーは、故障を検出購入に進む電気の流れを遮断し、電気を保護します。...機器。 障害が解決したら、ユーザーはこれらの回路ブレーカーをリセットできます。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E2LEM3400MWU66 | ¥3,137,343 | 見積依頼
|
A | E2LEM3400M2WU66 | ¥3,137,343 | 見積依頼
|
A | E2LEM3600MWU66 | ¥3,954,206 | 見積依頼
|
A | E2LEM36002W | ¥3,325,291 | 見積依頼
|
A | E2LEM3400WU66 | ¥3,659,634 | 見積依頼
|
A | E2LEM3400MWU17 | ¥3,545,775 | 見積依頼
|
A | E2LEM34002WU66 | ¥3,659,634 | 見積依頼
|
A | E2LEM3600MWA05 | ¥9,233,114 | 見積依頼
|
A | E2LEM3600MWA06U66 | ¥4,077,099 | 見積依頼
|
A | E2LEM3600M2WU66 | ¥3,954,206 | 見積依頼
|
A | E2LEM34002WA06U66 | ¥3,786,138 | 見積依頼
|
A | E2LEM3600MW*Z22 | ¥3,840,354 | 見積依頼
|
A | E2LEM3400MWA06U66 | ¥3,786,138 | 見積依頼
|
A | E2LEM3600MW | ¥3,618,062 | 見積依頼
|
A | E2LEM3400M2W | ¥3,325,291 | 見積依頼
|
A | E2LEM3600MW*A06Z22 | ¥4,060,837 | 見積依頼
|
A | E2LEM3600WU66 | ¥3,954,206 | 見積依頼
|
A | E2LEM3400MWU65 | ¥3,659,634 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton E2LEM タイプのマイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーは、ブレーカーのステータスを簡単に識別できるように、ON および OFF 位置を備えたスライド ハンドルを備えています。
- 磁気のみまたは熱磁気のバリエーションがあり、電子フィールドテスト用のテストポートが内蔵されています。
- これらの鉱山用サーキットブレーカーは、定期メンテナンス中にトリップ機能をチェックするためのプッシュトリップボタンと、障害を解消するための 310 以上の電子 LS 機能を備えた電子トリップを備えており、メンテナンス作業中の安全性を高めます。
- さらに、トリップユニットとすべての通電デバイスをフレーム内に収容するための L フレームを備えた成型ケース設計を特徴としています。
対応アクセサリー
- シャント トリップ: これらのデバイスは、シャント トリップ端子に (外部電源から) 電力を供給することにより、遠隔からブレーカーを機械的にトリップします。
- 補助スイッチ: これらの回路ブレーカーに接続して、接点が開いているか閉じているかをリモートで示します。
規格と承認
- UL
- IEC
- CSA
よくある質問
Eaton E2LEM タイプのマイニング用完全モールド ケース サーキット ブレーカーのさまざまな性能評価は何ですか?
Eaton E2LEM タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカは、定格電流 400 / 600A、電圧定格 1000Y (三相) / 3VAC および 577VDC です。
これらのイートン E2LEM タイプ マイニング完全モールド ケース サーキット ブレーカーの遮断定格はどのようなものですか?
- 65VAC で 240kAIC
- 35VAC で 480kAIC
- 25VAC で 600kAIC
- 22VDCで250kAIC
- 10Y/1000VACで577kAIC
熱磁気式遮断器と磁気専用遮断器の違いは何ですか?
熱磁気式ブレーカは、過負荷トリップ、突入・瞬時トリップのそれぞれに熱素子と磁気素子の両方を備えています。 磁気専用ブレーカーには熱保護がなく、主にモーター保護に使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクトレススプリットシステムA / Cおよびヒートポンプ
- ロードセンターとパネルボード
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- モジュラー引き出しキャビネットアクセサリー
- ダイハンドラーリフトテーブル
- 温水循環ポンプ
- 検査および取得ツール
- DCモーター
- エクステリアペイントとステイン
- ワイヤークロス
- QUICK CABLE はんだペレット
- MILLER BY HONEYWELL 閉所でのホイストマストエクステンション
- MAXXIMA ストップ/テール/ターンライト
- TOUGH GUY グラスファイバーエクステンションハンドルフィート
- NOTRAX リブ 'n'ロールブロードリブ工業用マット
- PASS AND SEYMOUR デコレーターフレーム
- WRIGHT TOOL クロスペインスレッジハンマー
- ALL GEAR Handline Pro ワークライン
- NORGREN チューブ