IDEAL 30-102X オス/メス バラスト切断 - 1000 個パック
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
アイテム価格 | バラストの切断 |
色 | オレンジ |
カラーコード | オレンジ |
接続材料 | 銅合金 |
接続タイプ | プッシュイン |
絶縁タイプ | ナイロン |
男女 | 男女 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
ポート数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.4 " |
UPC | 783250707249 |
ワイヤー範囲 | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 |
ワイヤーサイズ | 18〜12 AWG |
船の重量(kg) | 6.36 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続材料 | 絶縁タイプ | 男女 | ポート数 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | ワイヤーサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-102 | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 1000 | ¥281,719 | ||
30-372 | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 25 | ¥11,243 | ||
30-382J | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 75 | ¥26,675 | ||
30-352J | 銅合金 | ナイロン | 男女 | 2 | 1.4 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 150 | ¥41,588 | ||
30-383X | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 3男性/ 3女性 | 3 | 1.5 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 20 | ¥14,131 | ||
30-353XJ | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 3男性/ 3女性 | 3 | 1.5 " | 18〜12 AWGソリッド、14〜12AWGより線 | 18〜12 AWG | 100 | ¥55,415 | ||
30-082 | 錫メッキ真鍮 | ポリカーボネート | 2男性/ 2女性 | 2 | 1.58 " | 18AWGソリッド | 18 AWG | 100 | ¥20,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。