DAYTON チューブアキシャル相フランジ
形式 | モデル | ディメンションA | 寸法B | フランジ幅 | 内部径 | 材料 | 取付穴 | 全体の直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C716 | 13.5 " | 12.25 " | 1.5 " | 12.5 " | 16ガリウム鋼 | 5 / 16 " | 13.5 " | 2 | ¥37,230 | |
A | 4C717 | 17.5 " | 16.25 " | 1.5 " | 16.25 " | 16ガリウム鋼 | 5 / 16 " | 18.5 " | 2 | ¥35,557 | |
A | 4C718 | 19.875 " | 18.5 " | 1.5 " | 18.5 " | 16ガリウム鋼 | 5 / 16 " | 19.875 " | 2 | ¥45,987 | |
B | 5TCN1 | 21.125 " | 18.625 " | 1.25 " | 18.625 " | 鋼 | 7 / 16 " | 21.125 " | 1 | ¥70,870 | |
B | 5TCN2 | 23.125 " | 20.625 " | 1.25 " | 20.625 " | 鋼 | 7 / 16 " | 23.125 " | 1 | ¥87,063 | |
A | 1LWN9 | 23.875 " | 21.25 " | 1.5 " | 21.25 " | 14ガリウム鋼 | 5 / 16 " | 23.875 " | 2 | ¥38,458 | |
A | 4ETF9 | 25.75 " | 24-5 / 16」 | 1.5 " | 24-5 / 16」 | 14ga。 304ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 25.75 " | 1 | ¥136,184 | |
A | 3C436 | 25.75 " | 24-5 / 16」 | 1.5 " | 24-5 / 16」 | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 25.75 " | 2 | ¥55,035 | |
B | 5TCN3 | 27-9 / 16」 | 24-9 / 16」 | 1.25 " | 24-9 / 16」 | 鋼 | 7 / 16 " | 27-9 / 16」 | 1 | ¥81,451 | |
A | 3C440 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 32.25 " | 2 | ¥73,435 | |
A | 4ETG1 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14ga。 304ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 32.25 " | 1 | ¥151,085 | |
B | 5TCN4 | 33.75 " | 30.75 " | 1.5 " | 30.75 " | 鋼 | 7 / 16 " | 33.75 " | 1 | ¥102,223 | |
A | 3C441 | 36.25 " | 34.5 " | 1.5 " | 34.5 " | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 36.25 " | 2 | ¥80,796 | |
A | 3C442 | 38.25 " | 36.5 " | 1.5 " | 36.5 " | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 38.25 " | 2 | ¥86,980 | |
B | 5TCN5 | 39.75 " | 36.75 " | 1.5 " | 36.75 " | 鋼 | 5 / 8 " | 39.75 " | 1 | ¥97,552 | |
A | 3C443 | 44.25 " | 42.5 " | 1.5 " | 42.5 " | 14ガリウム鋼 | 9 / 16 " | 44.25 " | 2 | ¥90,280 | |
A | 4ETG2 | 50.25 " | 48.5 " | 1.5 " | 48.5 " | 14ga。 304ステンレス鋼 | 9 / 16 " | 50.25 " | 1 | ¥289,280 | |
A | 3C444 | 50.25 " | 48.5 | 1.5 " | 48.5 " | 14ガリウム鋼 | 9 / 16 " | 50.25 " | 2 | ¥70,023 | |
A | 5JKE6 | 56.25 " | 54-9 / 16」 | 1.5 " | 54-9 / 16」 | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 56.25 " | 2 | ¥81,608 | |
A | 5JKE7 | 63 " | 60-9 / 16」 | 1.5 " | 60-9 / 16」 | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 63 " | 2 | ¥109,178 |
チューブアキシャルコンパニオンフランジ
Dayton チューブアキシャルコンパニオンフランジを使用購入に進む、フランジヨークを他のタイプの接続に接続でき、効果的なトルク伝達が可能になります。 これらのフランジは、構造剛性と耐食性を高めるために 16 ゲージ鋼 / 14 ゲージ 304 ステンレス鋼 / 14 ゲージ鋼構造を特徴としています。 隣接するダクトを設置する際に使用され、幅は 1.25 インチと 1.5 インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 切削液と研削液
- 自動車の外観
- ラジオリモコン
- HVACブラシアクセサリー
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- 研磨
- コンジットとアクセサリー
- ハンドトラック
- 自動車試験
- スプリング
- PARKER ユニオンレデューサー、フレア、真ちゅう
- AMERI-VENT シングルウォールリダクションY
- HAYWARD BYVシリーズバタフライバルブPVCレバー
- TSUBAKI スプロケット#25
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XB5 プッシュボタン、22 mm、モジュラープラスチック
- BRADY R6000ハロゲンフリーシリーズ、プリンターリボン
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールバルブボックス スケジュール 80 x スケジュール 40、EPDM
- Cementex USA マイナスドライバービットソケット 差込角1/2インチ
- EAGLE ドラム蓋
- NIBCO 充電式電池