DAYTON AD1MGP用9インチの2LWN21コンパニオンフランジセット
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
アイテム価格 | チューブアキシャルコンパニオンフランジ |
ディメンションA | 23.875 " |
寸法B | 21.25 " |
フランジ幅 | 1.5 " |
チューブアキシャルファン径用 | 21 " |
ファン用 | 4年TM84 |
内部径 | 21.25 " |
材料 | 14ガリウム鋼 |
取付穴 | 5 / 16 " |
全体の直径 | 23.875 " |
UPC | 190735145708 |
船の重量(kg) | 4.14 |
船高(cm) | 66.8 |
船の長さ(cm) | 69.6 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
モデル | ディメンションA | 寸法B | フランジ幅 | 内部径 | 材料 | 取付穴 | 全体の直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C436 | 25.75 " | 24-5 / 16」 | 1.5 " | 24-5 / 16」 | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 25.75 " | 2 | ¥55,035 | |
3C440 | 32.25 " | 30.5 " | 1.5 " | 30.5 " | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 32.25 " | 2 | ¥73,435 | |
3C441 | 36.25 " | 34.5 " | 1.5 " | 34.5 " | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 36.25 " | 2 | ¥80,796 | |
3C442 | 38.25 " | 36.5 " | 1.5 " | 36.5 " | 14ガリウム鋼 | 7 / 16 " | 38.25 " | 2 | ¥86,980 | |
3C443 | 44.25 " | 42.5 " | 1.5 " | 42.5 " | 14ガリウム鋼 | 9 / 16 " | 44.25 " | 2 | ¥90,280 | |
3C444 | 50.25 " | 48.5 | 1.5 " | 48.5 " | 14ガリウム鋼 | 9 / 16 " | 50.25 " | 2 | ¥70,023 | |
4C716 | 13.5 " | 12.25 " | 1.5 " | 12.5 " | 16ガリウム鋼 | 5 / 16 " | 13.5 " | 2 | ¥37,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。