流体の切断と研削
TC-1 プレミアム合成クーラント
MD-1 マイクロドロップ 植物性潤滑剤
フォーミュラ2エコオイル切削液
Tap Magic Formula 2 Eco-Oil 液は、金属切削作業のパフォーマンスを向上させる独自の添加剤 EP-X3 を含む環境に優しい切削液です。 これらの切削液は発煙や発煙に強い天然油ベースを特徴としており、長時間の切削時間や多量の熱を発生する用途に適しています。 Tap Magic Eco-Oil 切削液は、1 ~ 275 ガロンの範囲の容量からお選びいただけます。
Tap Magic Formula 2 Eco-Oil 液は、金属切削作業のパフォーマンスを向上させる独自の添加剤 EP-X3 を含む環境に優しい切削液です。 これらの切削液は発煙や発煙に強い天然油ベースを特徴としており、長時間の切削時間や多量の熱を発生する用途に適しています。 Tap Magic Eco-Oil 切削液は、1 ~ 275 ガロンの範囲の容量からお選びいただけます。
MD-7 マイクロドロップ合成潤滑剤
切削油
形式 | モデル | コンテナのサイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 86876 | ¥355,763 | 見積依頼 | ||
B | 86874 | ¥56,684 | 見積依頼 | ||
A | 86867 | ¥4,945 | 見積依頼 | ||
A | 86877 | ¥6,181 | 見積依頼 | ||
C | 86914 | ¥49,935 | 見積依頼 | ||
A | 86807 | ¥8,345 | 見積依頼 | ||
D | 86804 | ¥75,201 | 見積依頼 | ||
A | 86723 | ¥27,818 | 見積依頼 | ||
E | 86834 | ¥45,953 | 見積依頼 | ||
A | 86864 | ¥29,363 | 見積依頼 | ||
A | 86827 | ¥5,254 | 見積依頼 | ||
A | 86824 | ¥30,600 | 見積依頼 | ||
A | 86816 | ¥514,018 | 見積依頼 | ||
F | 86803 | ¥16,407 | 見積依頼 | ||
A | 86737 | ¥6,490 | 見積依頼 | ||
A | 86727 | ¥5,563 | 見積依頼 | ||
A | 86726 | ¥325,472 | 見積依頼 | ||
A | 86866 | ¥287,454 | 見積依頼 | ||
A | 86863 | ¥25,036 | 見積依頼 | ||
A | 86724 | ¥32,763 | 見積依頼 | ||
G | 86733 | ¥30,909 | 見積依頼 | ||
H | 86873 | ¥12,845 | 見積依頼 | ||
A | 86853 | ¥31,527 | 見積依頼 | ||
A | 86847 | ¥5,563 | 見積依頼 | ||
A | 86846 | ¥320,527 | 見積依頼 |
切削油
EPエクストラ切削液
Tap Magic EP-Xtra 切削液は、超硬金属 (ステンレス鋼を含む) および極度の圧力または長時間の切削を必要とする用途向けに設計されています。 これらの液剤は、オゾンに優しい配合と極圧 (EP) 剤を特徴としており、工具を保護し、きれいな切断を実現します。 缶、ペール缶、ドラム缶、トートバッグ、エアゾール缶で入手可能な幅広い Tap Magic EP-Xtra 切削液からお選びください。
Tap Magic EP-Xtra 切削液は、超硬金属 (ステンレス鋼を含む) および極度の圧力または長時間の切削を必要とする用途向けに設計されています。 これらの液剤は、オゾンに優しい配合と極圧 (EP) 剤を特徴としており、工具を保護し、きれいな切断を実現します。 缶、ペール缶、ドラム缶、トートバッグ、エアゾール缶で入手可能な幅広い Tap Magic EP-Xtra 切削液からお選びください。
切削油
ProTap切削液
Tap Magic ProTap 切削液には、規制されている化学薬品が一切含まれておらず、あらゆる切削加工や金属に適用できます。 これらの環境に優しい切削液は完全に生分解性であり、性能を向上させるためにナノマテリアル添加剤が注入されています。 熱を急速に放散し、より厳しい許容誤差を実現します。 これらの液体はステンレス鋼などの硬質金属に非常に効果的で、超微細な仕上げを実現します。 缶、バケツ、ドラム缶、トートバッグ、エアゾール缶で入手可能な幅広い Tap Magic ProTap 切削液からお選びください。
Tap Magic ProTap 切削液には、規制されている化学薬品が一切含まれておらず、あらゆる切削加工や金属に適用できます。 これらの環境に優しい切削液は完全に生分解性であり、性能を向上させるためにナノマテリアル添加剤が注入されています。 熱を急速に放散し、より厳しい許容誤差を実現します。 これらの液体はステンレス鋼などの硬質金属に非常に効果的で、超微細な仕上げを実現します。 缶、バケツ、ドラム缶、トートバッグ、エアゾール缶で入手可能な幅広い Tap Magic ProTap 切削液からお選びください。
超厚切削液
Tap Magic Xtra-Thick 切削液は、インコネル、チタン、ステンレス鋼 (ロックウェル硬度 45 までの金属) などの硬質金属の切削用に特別に配合されています。 これらの切削液には、加工硬化を実質的に排除する独自の EP-X3 添加剤が含まれています。 付着時間が長く、高速回転中に液体がワークピース上に留まるため、旋盤やフライス加工に最適です。 Tap Magic Xtra-Thick 切削液は、1 ~ 275 ガロンの範囲の容量からお選びいただけます。
Tap Magic Xtra-Thick 切削液は、インコネル、チタン、ステンレス鋼 (ロックウェル硬度 45 までの金属) などの硬質金属の切削用に特別に配合されています。 これらの切削液には、加工硬化を実質的に排除する独自の EP-X3 添加剤が含まれています。 付着時間が長く、高速回転中に液体がワークピース上に留まるため、旋盤やフライス加工に最適です。 Tap Magic Xtra-Thick 切削液は、1 ~ 275 ガロンの範囲の容量からお選びいただけます。
アルミニウム切削液
Tap Magic アルミニウム切削液は、アルミニウムの切断および機械加工用に設計されています。 タッピング、フライス加工、穴あけ、ねじ切り、鋸引き、旋削、ボーリングに最適です。 これらのオゾンに優しい液体には、1 トリクロロエタンが完全に含まれていません。 これらは熱を迅速に放散し、より厳密な公差を提供し、表面仕上げと機械加工性を改善し、マグネシウムおよび類似の非鉄金属に対して非常に効果的です。 これらのアルミニウム切削液は、1 ~ 1 ガロンの範囲の容量からお選びいただけます。
Tap Magic アルミニウム切削液は、アルミニウムの切断および機械加工用に設計されています。 タッピング、フライス加工、穴あけ、ねじ切り、鋸引き、旋削、ボーリングに最適です。 これらのオゾンに優しい液体には、1 トリクロロエタンが完全に含まれていません。 これらは熱を迅速に放散し、より厳密な公差を提供し、表面仕上げと機械加工性を改善し、マグネシウムおよび類似の非鉄金属に対して非常に効果的です。 これらのアルミニウム切削液は、1 ~ 1 ガロンの範囲の容量からお選びいただけます。
水性切削液
Tap Magic 水性切削油は、あらゆる切削作業および金属 (マグネシウムを除く) に適用できる非常に効果的なフォーミュラ 1 油です。 これらの環境に優しい液体には、生分解性があり、掃除が簡単な独自の水ベースが含まれています。 希釈する必要がなく、優れた冷却効果を発揮します。 油性流体が使用できない用途に最適です。 缶、ペール缶、ドラム缶、トートバッグ、エアゾール缶で入手可能なタップ マジック フォーミュラ 1 水性切削液の幅広い製品からお選びください。
Tap Magic 水性切削油は、あらゆる切削作業および金属 (マグネシウムを除く) に適用できる非常に効果的なフォーミュラ 1 油です。 これらの環境に優しい液体には、生分解性があり、掃除が簡単な独自の水ベースが含まれています。 希釈する必要がなく、優れた冷却効果を発揮します。 油性流体が使用できない用途に最適です。 缶、ペール缶、ドラム缶、トートバッグ、エアゾール缶で入手可能なタップ マジック フォーミュラ 1 水性切削液の幅広い製品からお選びください。
コンプレッサーオイルクーラント、1L、ボトル、粘度指数 128、480 度F 引火点
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
38440228 | CH9WZL | ¥8,194 | 詳細を参照してください。 |
バイオエクストリームヘビーカット32、5ガロン容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
86974 | CD4BKR | ¥42,036 | 詳細を参照してください。 |
バイオ多目的マシニングオイル、グレード32、ガロンあたりのトート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
86937 | CD4BKF | ¥5,563 | 詳細を参照してください。 |
バイオ多目的機械加工油、グレード46、ペール缶5ガロン容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
86944 | CD4BKH | ¥32,763 | 詳細を参照してください。 |
バイオ多目的マシニングオイル、グレード68、1ガロン容量、4パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
86953 | CD4BKL | ¥29,054 | 詳細を参照してください。 |
バイオエクストリームヘビーカット68、55ガロン容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
86996 | CD4BLB | ¥420,363 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ベアリング
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 汎用ACモーター
- エアレーション
- パワーシアーズ
- ガス式水力ユニット
- ラバーコード
- 組積造の釘
- ビームとレールのグラブとトング
- パンチとチゼルホルダー
- PROTO インパクトソケット保持リング
- PROTO パンチ&チゼルセット
- FENNER DRIVES 5VリンクVベルト
- LISLE リングコンプレッサー
- PARKER EMシリーズマフラー/フローコントロール
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS シェルフビン拡張ラベルホルダー
- THOMAS & BETTS 54208シリーズラグ圧縮コネクタ
- MARATHON MOTORS 商用コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、三相、剛性ベース、シャフトアップまたは水平
- OIL SAFE グリースガンキット
- TRI-ARC 在庫ピッキング穴あきローリングはしご