SPEEDAIRE電動空気圧縮機、水平
Speedaire 定置式電動エアコンプレッサーは、圧縮空気を生成して貯蔵タンクに貯蔵する電動の空気圧装置です。 これらの Speedaire エアコンプレッサーで生成された圧縮空気は、膨張装置、タイヤ チェンジャー、釘などの空気圧機器の操作に使用されます。...自動車、食品および飲料、医療、石油化学、製薬業界における RS、空気圧制御およびスプレーガン。続きを见る
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | マックス。 圧力 | モータータイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4B234 | 115/230 | 15.0/7.5 | 135のプサイ | 防滴オープン | 38 " | 40.625 " | 21.625 " | 30ガロン。 | ¥261,736 | |
B | 2MLW6 | 230 | 14 | 150のプサイ | 誘導 | 43 45 / 64 " | 31.25 " | 29 3 / 32 " | 0.5ガロン。 | ¥446,288 |
電気空気圧縮機、水平
Speedaireエアコンプレッサーユニットは、空気圧工具に動力を供給し、スプレーガンを制御するための圧縮空気を提供するように製造されています。 これらのASME承認の空気圧縮機には、油で潤滑されたポンプが付属しており、硬い床または地面に取り付ける必要があります。 135および150PSI圧力オプションで利用可能なこれらの空気圧縮機の範囲から選択してください。
動作メカニズム
- ユニットを設置するには、コンプレッサーのフライホイールと壁の間に十分な隙間がある、清潔で換気の良い場所を選択してください。
- タンクをコンクリートの床または絶縁パッドの上に取り付けて、振動を減らします。
- モーターを接地された電気接続に接続します。
- 電源投入後、モーターが起動購入に進む、接続されたフライホイールが回転し、圧縮機が起動します。
- コンプレッサーのシリンダークランクシャフトとピストンが上下に動き始め、吸気します。
- 加圧されたガスは、さらなる用途のためにエアシリンダー/タンクに送られます。 水や油分を含まない空気が入るように、適切なフィルターを取り付ける必要があります。
- ユニットは、自動開始および停止圧力スイッチを使用して制御され、事前に設定されたレシーバー タンクの圧力に達購入に進むコンプレッサーが停止します。 レシーバータンクの圧力がプリセットされた最小レベルを下回ると、圧力スイッチが再びコンプレッサーを再起動します。
特徴
- Speedaire 電動エアコンプレッサーは 2 馬力モーターを使用して駆動されます。
- それらには、0.5 / 30ガロンのASMEタンクと、圧縮ガスを貯蔵し、余分な液体を排出するための手動排水バルブがそれぞれ装備されています。
- この 2 馬力のコンプレッサー ユニットは、最大空気圧 4.9 / 6.2 psi で 135 / 150 cfm の空気を供給します。
- スピーデア 4B234 コンプレッサーは、オイル注入ポートとオイル レベル サイト グラスを使用して、11.5 液量オンスのオイルで満たすことができます。 その圧力スイッチは、135 psi でオフになり、100 psi でオンになります。
- これらの Speedaire コンプレッサーの内部コンポーネントは、オイル サンプからピストンとコンポーネントに潤滑剤を上向きに飛沫させて、それらにオイル ミストや液滴を生成することでスプラッシュ潤滑されます。 これらの油滴はベアリングを通過し、可動部品を潤滑します。
- 加圧空気を供給するための 0.25 インチの NPT インレットがあります。
- これらの Speedaire コンプレッサー ユニットには、圧力を監視するための圧力計と圧力安全弁が取り付けられています。
- スピーデア 2MLW6 コンプレッサーの圧力スイッチは、150 psi でオフになり、115 psi でオンになります。 64 dBA の低騒音レベルを維持するための静音エンクロージャーと防振装置を備えています。
対応アクセサリー
- Speedaire コンプレッサーオイル: Speedaire コンプレッサー オイルは、これらの電動エアコンプレッサーで最高のパフォーマンスと高い熱伝導率を維持し、定期的なメンテナンスとダウンタイムを削減するために使用されます。
- Speedaire 固定空気タンク: これらのエアタンクは、Speedaire 電動エアコンプレッサーの古いタンクまたは損傷したタンクを交換します。
規格と承認
- CSA
よくある質問
これらの Speedaire 電動エアコンプレッサーの現在の定格は何ですか?
Speedaire 4B234 コンプレッサーの電圧定格は 120 / 240VAC、電流定格は 15 / 7.5 です。
適切な電動エアコンプレッサーを選択するために使用される要因は何ですか?
- 合計CFMまたは必要なエアフローレート。
- デューティサイクルまたはコンプレッサーの稼働時間。
- 必要な空気圧。
- 電圧、位相、電流などの電気仕様。
- コンプレッサータンクサイズ。
Speedaire 電動エアコンプレッサーのメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- コンプレッサーのオイルレベルを確認して補充し、タンクに溜まった水分を排出します。
- エアフィルター、安全弁、およびユニットを毎週チェックして清掃してください。
- 圧縮機のフライホイールを回転させているベルトの締まり具合を月に XNUMX 回以上点検してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テープレベルインジケーター
- レンジフード
- 水位テスター
- 管継手断熱材
- ギアベルトアイドラー
- 収納箱とコンテナ
- 空気圧ツール
- クレーンと花綱設備
- ドック機器
- 集計テスト
- E JAMES & CO ラバーシート、汎用、50A
- JOHN GUEST プラグインエルボ、90度
- APPROVED VENDOR チューブUhmw4インチ
- AME INTERNATIONAL 油圧ホイールトロリー
- WOODHEAD 130210シリーズコードケーブル
- GORLITZ スペーサ
- APOLLO VALVES 88A-F00シリーズフランジ付きフルポートボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC-21ブルーミディアムボディPVC低VOCセメント
- MARTIN SPROCKET トリプルストックボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- ALLEGRO SAFETY DC エアバッグ、8 インチ