SPEEDAIRE 2MLW6 電動エアコンプレッサー 1 ステージ 2 馬力
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
アンプ | 14 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 64 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 6.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
モータータイプ | 誘導 |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 150 |
圧力スイッチ設定について | 115 |
全体の高さ | 43 45 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31.25 " |
全幅 | 29 3 / 32 " |
相 | 1 |
ポンプオイル容量 | 25.4オンス |
ポンプRPM | 980 |
タンクサイズ | 0.5ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 159.75 |
船高(cm) | 106.93 |
船の長さ(cm) | 78.99 |
船幅(cm) | 72.14 |
HSコード | 8414801660 |
原産国 | TW |
A. 980 RPM。
A. スプラッシュ潤滑。
A. 0.5 ガロン。
A. 25.4 オンスです。
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | マックス。 圧力 | モータータイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B234 | 115/230 | 15.0/7.5 | 135のプサイ | 防滴オープン | 38 " | 40.625 " | 21.625 " | 30ガロン。 | ¥261,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。