ARO 4方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | パイプサイズ | アクチュエータ/リターン | CFM | 温度。 範囲 | 体積係数 | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M114LR | 1 / 2 " | ロータリーレバー/マニュアル | 85 | 15度から122度F | 2.4 | 140のプサイ | 4 9 / 32 " | 3" | ¥59,230 | |
B | E212FS | 1 / 4 " | フットペダル/スプリング | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 2" | 10 9 / 32 " | ¥65,103 | |
A | M112LR | 1 / 4 " | ロータリーレバー/マニュアル | 40 | 15度から122度F | 1.2 | 140のプサイ | 4 9 / 32 " | 3" | ¥57,876 | |
C | M212LM-R | 1 / 4 " | レバー/マニュアル | 26 | 15度から122度F | 0.7 | 140のプサイ | 1.375 " | 3.437 " | ¥28,213 | |
D | M212LS-10 | 1 / 4 " | ターンセレクター/マニュアル | 26 | 32度から160度F | 0.7 | 150のプサイ | 5.25 " | 1 35 / 64 " | ¥23,861 | |
E | M212HS-10 | 1 / 4 " | ボタン/春 | 26 | 32度から160度F | 0.7 | 150のプサイ | 4 23 / 32 " | 1 35 / 64 " | ¥18,859 | |
F | E212LS | 1 / 4 " | レバー/スプリング | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 3.875 " | 6 7 / 32 " | ¥47,997 | |
G | E212HM | 1 / 4 " | ボタン/マニュアル | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 1.75 " | 5-15 / 32」 | ¥44,937 | |
H | M212LM | 1 / 4 " | レバー/マニュアル | 26 | 15度から122度F | 0.7 | 140のプサイ | 4" | 3.5 " | ¥38,080 | |
I | M212LS | 1 / 4 " | レバー/スプリング | 26 | 15度から122度F | 0.7 | 140のプサイ | 4" | 3.5 " | ¥29,713 | |
J | M212LS-R | 1 / 4 " | レバー/スプリング | 26 | 15度から122度F | 0.7 | 140のプサイ | 2" | 4.75 " | ¥26,836 | |
K | M212LS-11 | 1 / 4 " | ロングノブセレクター/マニュアル | 26 | 32度から160度F | 0.7 | 150のプサイ | 5 13 / 32 " | 1 35 / 64 " | ¥19,484 | |
L | M212HS-11 | 1 / 4 " | 拡張プッシュボタン/スプリング | 26 | 32度から160度F | 0.7 | 150のプサイ | 4 23 / 32 " | 1 35 / 64 " | ¥35,007 | |
M | E212TM | 1 / 4 " | フットトレッドル/マニュアル | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 4.625 " | 9 11 / 32 " | ¥58,501 | |
N | E212HS | 1 / 4 " | ボタン/春 | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 1.75 " | 6.5 " | ¥49,412 | |
O | M211LS | 1 / 8 " | トグル/メンテナンス | 9 | 32度から160度F | 0.2 | 150のプサイ | 2 9 / 16 " | 1.25 " | ¥14,960 | |
P | M211RS | 1 / 8 " | ローラー/スプリング | 9 | 32度から160度F | 0.2 | 150のプサイ | 2 33 / 64 " | 1.25 " | ¥15,880 | |
Q | M211HS | 1 / 8 " | ボタン/春 | 9 | 32度から160度F | 0.2 | 150のプサイ | 2 51 / 64 " | 1.25 " | ¥16,334 | |
R | K213TM | 3 / 8 " | フットトレッドル/マニュアル | 83 | -10度から180度F | 2.3 | 150のプサイ | 4" | 13 " | ¥105,108 | |
S | K213FS | 3 / 8 " | フットペダル/スプリング | 83 | -10度から180度F | 2.3 | 150のプサイ | 4" | 13 " | ¥102,021 | |
A | M113LR | 3 / 8 " | ロータリーレバー/マニュアル | 65 | 15度から122度F | 2.0 | 140のプサイ | 4 9 / 32 " | 3" | ¥57,423 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トーチとトーチキット
- Oリングアクセサリー
- ケーブルビットアクセサリ
- ユニバーサルAC / DCモーター
- フライス盤Tナット
- パレットジャッキとアクセサリー
- ストレインリリーフ
- 減速機
- 接着剤とセメント
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 頑丈な棚
- EATON E2J タイプ マイニング モールド ケース サーキット ブレーカ トリップ ユニット
- MARTIN SPROCKET チューブテークアップフレーム MTTU30フレーム
- CCL カムロック
- WESTWARD トリガ
- 3M エアフローインジケーター
- BALDOR / DODGE GTボールベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear 2 タイロッド アセンブリ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-D スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機