入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ターンセレクター/マニュアル |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
ボディ材質 | アルミニウム |
CFM | 26 |
体積係数 | 0.7 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の高さ | 5.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 35 / 64 " |
全幅 | 1 35 / 64 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | アクチュエータ/リターン | CFM | 温度。 範囲 | 体積係数 | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M212LS | 1 / 4 " | レバー/スプリング | 26 | 15度から122度F | 0.7 | 140のプサイ | 4" | 3.5 " | ¥29,826 | ||
M212LM | 1 / 4 " | レバー/マニュアル | 26 | 15度から122度F | 0.7 | 140のプサイ | 4" | 3.5 " | ¥41,922 | ||
E212FS | 1 / 4 " | フットペダル/スプリング | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 2" | 10 9 / 32 " | ¥65,103 | ||
E212HM | 1 / 4 " | ボタン/マニュアル | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 1.75 " | 5-15 / 32」 | ¥44,937 | ||
E212HS | 1 / 4 " | ボタン/春 | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 1.75 " | 6.5 " | ¥49,412 | ||
E212LS | 1 / 4 " | レバー/スプリング | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 3.875 " | 6 7 / 32 " | ¥47,997 | ||
E212TM | 1 / 4 " | フットトレッドル/マニュアル | 26 | -10度から180度F | 0.7 | 150のプサイ | 4.625 " | 9 11 / 32 " | ¥58,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。