DAYTON ポータブル気化式クーラー
形式 | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | ドライブの種類 | 高さ | モーターHP | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6RJZ4 | 22 " | 2800 / 2100 cfm | 2.6 | 22 " | 直接 | 32 " | 1/8 | 1 | ¥95,892 | |
B | 6RJZ3 | 28.38 " | 3800 / 2376 cfm | 6.5/3.6 | 28.375 " | ベルト | 36.38 " | 1/3 | 2 | ¥136,159 |
ポータブル蒸発冷却器
Dayton ポータブル気化クーラーは、乾燥した暑い環境で空気を冷やすように設計されています。 これらの蒸発冷却器は一連の回転キャスターホイールを備えており、商業および産業スペース周辺での使用に最適です。 最大風量 3800 CFM を提供し、最大 1400 平方フィートのエリアをカバーします。 最大 10.4 ガロンの水を保持でき、水を浸して蒸発させるための厚さ 2 インチのパッドが装備されているため、冷却効果が得られます。 水はACモーターの助けを借りて汲み上げられます。 さらに、これらのクーラーには 2 つの速度設定があり、希望の空気流量を提供します。 Dayton ベルトドライブとダイレクトドライブ蒸発冷却器のどちらかを選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルワークステーション
- 帯電防止アクセサリ
- ソレノイドコイルコネクタ
- 安全監視リレー
- アーバーシム
- テープ
- 測定およびレイアウトツール
- 延長コードとコンセントストリップ
- コンクリート試験
- カウンターとアワーメーター
- BUSSMANN NOSシリーズクラスHヒューズ
- UNISTRUT チューブクリップ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ガラス、40ミクロン
- DAYTON アルミフィルター
- BOSTON GEAR ピストンロッドシリンダ 丸胴 複動
- BOLLE SAFETY シリウム安全メガネ
- BALDOR / DODGE GTH ボールベアリング
- HUB CITY 耐久性の高い PTO スプライン アダプター
- BROWNING XH200ベルト用分割テーパーブッシュ付きストックギアベルトプーリー