DAYTON 6RJZ4蒸発冷却器2800 / 2100Cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル蒸発冷却器 |
エアーフロー | 2800 / 2100 cfm |
アンプ | 2.6 |
色 | ベージュ |
冷却能力 | 1000〜1400平方フィート |
深さ | 22 " |
Drive | |
ドライブの種類 | 直接 |
終了 | ポリエステルエポキシ |
グリルの高さ | 14 1 / 4 " |
グリル幅 | 16-3 / 8」 |
高さ | 32 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
メディア | アスペン |
モーターHP | 1/8 |
運転重量 | 120ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
電源コードの長さ | 10ft。 |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 1 |
電圧 | 115 |
水容量 | 6.3ガロン。 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンプ | 深さ | ドライブの種類 | 高さ | モーターHP | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RJZ3 | 28.38 " | 3800 / 2376 cfm | 6.5/3.6 | 28.375 " | ベルト | 36.38 " | 1/3 | 2 | ¥136,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。