ファンフレーム
排気ファンベンチュリフレーム
ファンフレーム
ベンチュリ ファン フレームは、排気ファンで使用するように設計されており、キャビネット内のホットスポットを防ぎ、空気流の適切な循環を可能にします。 これらの硬質亜鉛メッキ鋼フレームは、 デイトン 偶発的な接触を防ぎ、ブレードを腐食や損傷から保護するために、亜鉛メッキのガード(一部のモデル)を備えています。 それらは垂直または水平位置のいずれかに取り付けることができ、12〜40インチの高さのバリエーションで利用できます。
詳細はこちら
- 詳細
- コンジットとアクセサリー
- ホースクランプ
- ストラップおよびストラップ装置
- 温水ヒーターおよび付属品
- ハロゲンランプと電球
- 水救助装置
- 結束機
- ドックシェルター
- フロートボール
- DAYTON 変圧器冷却ファン、鋳造アルミニウムブレード
- DIXON Fdcポンプテストヘッダー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、ブナシール
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング 90 度。 ストリートエルボー ミプト×ソケット
- SPEARS VALVES PVC ASTM スケジュール 40 グレー ティー、ソケット x ソケット x FBSP
- DAYTON フレームアセンブリ
- ENERPAC MLSWPU シリーズ ロードホイール
- REGAL メートル法ボトムハンドタップ、HSS、窒化物および水蒸気酸化物
- SPEEDAIRE バルクエアホース
- CDI CONTROL DEVICES フロートボール