SPEEDAIRE 4B234 電動エアコンプレッサー 2馬力
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
アンプ | 15.0/7.5 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 85 |
エンクロージャー | NEMA 1 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 4.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 135のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 135 |
圧力スイッチ設定について | 100 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.625 " |
全幅 | 21.625 " |
相 | 1 |
ポンプオイル容量 | 11.5オンス |
ポンプRPM | 875 |
タンクサイズ | 30ガロン。 |
タンクタイプ | 水平な |
UPC | 190735626276 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 84.15 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 105.41 |
船幅(cm) | 65.02 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
A. ツールまたはアプリケーションの空気圧と容積の要件を考慮してください。コンプレッサーの仕様がこれらの要件を満たすかそれを超えていることを確認してください。
A. メーカーのガイドラインに従い、適切な安全具を使用し、適切な換気を確保し、高温の表面や騒音などの潜在的な危険に注意してください。
A. オイルフリー コンプレッサーはオイル交換の必要がなく、空気の質が重要な場合に好まれることがよくあります。オイル潤滑モデルは定期的なオイルメンテナンスが必要です。
A. コンプレッサーの騒音レベルは 85 dBA です。多少のノイズは発生しますが、多くのワークショップ環境では許容範囲内です。長時間使用する場合は聴覚保護を考慮してください。
A. 定期メンテナンスには、スプラッシュ潤滑システムのオイル レベルをチェックし、圧力スイッチが正しく機能することを確認することが含まれます。メンテナンスの頻度は使用状況によって異なりますが、コンプレッサーの信頼性を維持するためには不可欠です。
プロダクト | モデル | 電圧 | アンプ | マックス。 圧力 | モータータイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MLW6 | 230 | 14 | 150のプサイ | 誘導 | 43 45 / 64 " | 31.25 " | 29 3 / 32 " | 0.5ガロン。 | ¥446,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。