SPEEDAIRE 3YA49 冷凍式エアドライヤー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
ブラケットキット | いいえ |
CFM | 10 |
露点 | 46度F |
終了 | パウダーコーティング |
全負荷アンペア | 2.52 |
熱交換器材料 | 銅 |
ISOクラス | 6 |
最大エアコンプレッサーHP | 3 |
最大周りの派遣社員。 | 110度F |
最大入口温度 | 120度F |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
全体の深さ | 13 " |
全体の高さ | 15 " |
全幅 | 13 " |
相 | 1 |
パイプサイズ | 3/8 "外径 |
出力 | 0.20 kW |
冷媒 | R-134A |
冷凍コンプレッサー(HP) | 1/8 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。