入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
シリンダー有効面積進角 | 0.08平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
ディメンションA | 2.22 " |
寸法B | 1.71 " |
寸法C1 | 1.4 " |
外形寸法D | 4/7"-18UN |
寸法D1 | 0.47 " |
寸法E | 0.19 " |
次元F | 0.75 " |
次元J | 0.47 " |
次元K | #6-32 国連 |
次元T | 0.19 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 380ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
オイル容量の前進 | 0.04 cu。 に。 |
プランジャータイプ | コールテン |
製品データシート | enerpac-cst4131.pdf |
ストローク | 0.51 " |
UPC | 662005133390 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8412210030 |
原産国 | US |
モデル | 寸法E | シリンダー有効面積進角 | ディメンションA | 寸法E1 | 次元F | 寸法 F1 | 次元J | 次元P | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM271 | 0.19 " | 0.08平方インチ | 1.61 " | - | 0.75 " | - | 0.48 " | - | ¥36,469 | |
CSM571 | 0.31 " | 0.24平方インチ | 2.02 " | 0.27 " | 1.06 " | 0.25 " | 0.55 " | 0.16 " | ¥44,601 | |
CSM5131 | 0.31 " | 0.24平方インチ | 2.58 " | 0.27 " | 1.06 " | 0.25 " | 0.55 " | 0.16 " | ¥49,064 | |
CSM1071 | 0.47 " | 0.5平方インチ | 2.15 " | 0.43 " | 1.25 " | 0.35 " | 0.59 " | 0.22 " | ¥49,959 | |
CSM10131 | 0.47 " | 0.5平方インチ | 2.56 " | 0.43 " | 1.25 " | 0.35 " | 0.59 " | 0.22 " | ¥47,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。