EATON 50 シリーズ 拡散反射型センサー
Eaton 50 シリーズ拡散反射センサーは、プラスチック、ガラス、木材、金属、液体などの最大 5 フィートの材料を感知するために製造業で使用されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1350E-6504 | ¥69,122 | 見積依頼
|
B | 1350E-6534 | ¥69,122 | 見積依頼
|
C | 1350E-8514 | ¥92,000 | 見積依頼
|
D | 1350E-6514 | ¥69,122 | 見積依頼
|
B | 1350E-6543 | ¥72,528 | 見積依頼
|
B | 1350E-6533 | ¥72,528 | 見積依頼
|
E | 1350E-6503 | ¥72,528 | 見積依頼
|
B | 1350E-8537 | ¥87,618 | 見積依頼
|
F | 1350E-8504 | ¥92,000 | 見積依頼
|
G | 1350E-6547 | ¥65,715 | 見積依頼
|
B | 1350E-8534 | ¥92,000 | 見積依頼
|
F | 1350E-8503 | ¥95,893 | 見積依頼
|
H | 1350E-6537 | ¥65,715 | 見積依頼
|
E | 1350E-6513 | ¥72,528 | 見積依頼
|
B | 1350E-6507 | ¥65,715 | 見積依頼
|
B | 1350E-8507 | ¥87,618 | 見積依頼
|
I | 1350E-6517 | ¥65,715 | 見積依頼
|
B | 1350E-8547 | ¥87,618 | 見積依頼
|
B | 1350E-8513 | ¥95,893 | 見積依頼
|
B | 1350E-8517 | ¥87,618 | 見積依頼
|
B | 1350E-8533 | ¥95,893 | 見積依頼
|
B | 1350E-8543 | ¥95,893 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 光電センサの主な構成要素は、光を発する投光器と光を受光する受光器です。
- 発せられた光が感知対象物によって分割または反射されると、受信機に到達する光の量が変化します。
- この変化は受信機によって受信され、電気出力に変換されます。
特徴
- Eaton 50 シリーズ拡散反射センサーは、耐衝撃性を実現するグラスファイバー強化プラスチックケースと優れた光学的透明性を実現するアクリルレンズを備えています。
- -13 ~ 122 °F の温度範囲で動作できます。
- これらの拡散センサーには、標準で 6 フィートの長さの配線済みケーブルが付属しています。
- さらに、応答時間が 0 ~ 15 秒のタイマーを備えており、迅速な操作が可能です。
対応アクセサリー
- 直角取り付けブラケット (ショート、トール、ボール & スイベル): これらの直角取り付けブラケットは、センサーに 360 度の回転を提供します。
よくある質問
これらの反射型センサーの色付き LED は何を示していますか?
- 緑: 出力
- 黄色: パワー
- 赤: アライメント
これらのセンサーの湿度定格はどれくらいですか?
相対湿度 95% (結露なきこと)。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーティング厚さゲージ
- 現場ボックス
- リフティングおよびスプレッダービーム
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- 水位テスター
- ストラップとタイダウン
- 石造建築
- フライス工具
- スペーサーとスタンドオフ
- 品揃え
- WESTWARD ボルトカッター
- APPROVED VENDOR ハンドルローフォーム付きビーカー
- PHILIPS ADVANCE LEDドライバー、長さ5-3 / 16 "
- HAMILTON 4ポジション方向ロック付きスイベルプレートキャスター、ポリウレタン
- PARAGON 霜取りタイマーコントロール
- HALTEC ラバーグロム
- TB WOODS AYフォームフレックスカップリング
- PLAST-O-MATIC TABVAシリーズ3方向空気作動式ボールバルブ
- SPEAKMAN クボスシリーズ トイレットペーパーホルダー
- HUB CITY 中実出力軸右ウォームギヤ