TBWOODSAYフォームフレックスカップリング
形式 | モデル | 慣性 | カップリングサイズ | ディメンションA | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | 重量 | 寸法B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | アヤックス | 1.24ポンド-平方フィート | 5 | 2.65 " | 0.88 "、1.19" | 8500 RPM | 600ポンド-インチ | 1.64ポンド。 | 2.85 " | 見積依頼
|
A | アヤックス | 3.08ポンド-平方フィート | 10 | 3.19 " | 1 1/4 "、1.63" | 7500 RPM | 1600ポンド-インチ | 2.68ポンド。 | 2.91 " | 見積依頼
|
A | アヤックス | 6.41ポンド-平方フィート | 15 | 3.65 " | 1 3/4 "、1.38" | 6700 RPM | 3150ポンド-インチ | 4.23ポンド。 | 3.33 " | 見積依頼
|
A | アヤックス | 9.92ポンド-平方フィート | 20 | 4.08 " | 1.69 "、2.13" | 6200 RPM | 4400ポンド-インチ | 5.49ポンド。 | 3.76 " | 見積依頼
|
A | アヤックス | 27.6ポンド-平方フィート | 25 | 4.95 " | 2 "、2.56" | 5500 RPM | 7600ポンド-インチ | 9.78ポンド。 | 4.77 " | 見積依頼
|
AYフォームフレックスカップリング
TB Woodの密接なカップルのForm-Flexカップリングは、300つのシャフト間の角度、軸方向、および平行方向のミスアライメントに対応しながら、トルクとパワーを伝達するのに理想的です。 これらのAYシリーズカップリングは、7600lb-inchの最大トルク定格で高いねじり値を提供するための2.56ステンレス鋼構造のフレックスディスクを備えています。 スムーズに作動するために追加の潤滑剤は必要ありません。 幅広いForm-Flexカップリングから選択し、最大ボアサイズXNUMXインチで利用可能 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シムストックの品揃え
- キーブランク
- 空気圧ストラップシーラーとテンショナー
- ソーラーパネル取り付けハードウェア
- 霜取りサーモスタット
- ハンドツールキット
- 熊手と栽培ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- テンショナーとタイトナー
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- GE LIGHTING 高圧ナトリウムランプ、E25
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 火災警報器ブレイクガラスカバー
- KIPP M6ネジサイズステンレス鋼ノブ
- LOC-LINE 長方形ノズル6x 3/1インチ
- LOVIBOND ロシェルソルトソリューション
- KIPP K0269シリーズ、M12ネジサイズ調整可能ハンドル
- EATON NDシリーズ 電子配線用遮断器 NDフレーム
- ALL MATERIAL HANDLING サドル付きアイグラブフック
- HUMBOLDT 延性金型
- ALLEGRO SAFETY 強力防爆ブロワ