TB WOODS AY10 AY フォーム フレックス カップリング、10 サイズ、800 ポンドインチトルク、7500 rpm
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
角度のずれ | 1度 |
カップリングサイズ | 10 |
ディメンションA | 3.19 " |
寸法B | 2.91 " |
次元F | 1" |
寸法G | 0.27 " |
寸法H | 1.8 " |
フリーエンドフロート+/- | 0.04 " |
HP定格@ 100 RPM | 1.27馬力 |
慣性 | 3.08ポンド-平方フィート |
マックス。 退屈させる | 1 1/4 "、1.63" |
マックス。 RPM | 7500 RPM |
ピークO / Lトルク | 1600ポンド-インチ |
定格トルク | 800ポンド-インチ |
重量 | 2.68ポンド。 |
モデル | 慣性 | カップリングサイズ | ディメンションA | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | ピークO / Lトルク | 重量 | 寸法B | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヤックス | 6.41ポンド-平方フィート | 15 | 3.65 " | 1 3/4 "、1.38" | 6700 RPM | 3150ポンド-インチ | 4.23ポンド。 | 3.33 " | - | 見積依頼
|
アヤックス | 9.92ポンド-平方フィート | 20 | 4.08 " | 1.69 "、2.13" | 6200 RPM | 4400ポンド-インチ | 5.49ポンド。 | 3.76 " | - | 見積依頼
|
アヤックス | 27.6ポンド-平方フィート | 25 | 4.95 " | 2 "、2.56" | 5500 RPM | 7600ポンド-インチ | 9.78ポンド。 | 4.77 " | - | 見積依頼
|
アヤックス | 1.24ポンド-平方フィート | 5 | 2.65 " | 0.88 "、1.19" | 8500 RPM | 600ポンド-インチ | 1.64ポンド。 | 2.85 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。