入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDドライバ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から140度F |
高さ | 1.5 " |
入力電流 | 1.4 AAC |
入力パワー | 165 |
入力電圧 | 120-277 VAC |
長さ | 9.5 " |
出力電流 | 0.35ADC |
出力電圧 | 120-425 VDC |
力率 | 0.90 |
出力 | 40〜150 W |
UPC | 781087063811 |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 入力パワー | 入力電圧 | 長さ | 出力電流 | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED120A0700C24F | 1.187 " | 21.5 | 120 VAC | 5.187 " | 0.7ADC | 2.8-24.6 VDC | 1.38 " | ¥15,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。