噴水を洗う
ウォッシュウェア円形ウォッシュファウンテン
Acorn Wash-Ware の円形洗浄噴水は、学校、オフィス、公園、倉庫で使用される手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 高い耐摩耗性と耐食性を実現するステンレスおよびビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造と、最大 6 人 (3506 シリーズ) または 8 人 (3508 シリーズ) を収容できる広いボウルが特徴です。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 ASSE 1070 に準拠しており、水の温度を維持します。 選択されたモデル (半円形の洗い場) コーナーに簡単に設置できる半円形のボウルが特徴です。
Acorn Wash-Ware の円形洗浄噴水は、学校、オフィス、公園、倉庫で使用される手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 高い耐摩耗性と耐食性を実現するステンレスおよびビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造と、最大 6 人 (3506 シリーズ) または 8 人 (3508 シリーズ) を収容できる広いボウルが特徴です。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 ASSE 1070 に準拠しており、水の温度を維持します。 選択されたモデル (半円形の洗い場) コーナーに簡単に設置できる半円形のボウルが特徴です。
形式 | モデル | 操作タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | ¥1,131,860 | |||||
B | 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | ¥1,113,893 | |||||
C | 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | ¥1,189,583 | |||||
D | 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | ¥1,462,212 |
洗面台
形式 | モデル | 奉仕された人々 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | ¥929,241 | |||
B | 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP | ¥1,147,170 |
噴水を洗う
エイコーン洗浄ファウンテンは、学校、工場、倉庫で手を洗うために設計されています。 これらのコーナーマウントユニットは、ハンズフリー操作を実現するフットプッシュダウンディスペンス機構と、高い耐摩耗性と耐久性を実現するステンレス鋼構造を備えています。 バックスプラッシュにより、角や側面からの水の浸入を防ぎます。 選択されたモデル (噴水を洗う)円形のボウルとセンターマウントの蛇口は、 raptor Supplies.
エイコーン洗浄ファウンテンは、学校、工場、倉庫で手を洗うために設計されています。 これらのコーナーマウントユニットは、ハンズフリー操作を実現するフットプッシュダウンディスペンス機構と、高い耐摩耗性と耐久性を実現するステンレス鋼構造を備えています。 バックスプラッシュにより、角や側面からの水の浸入を防ぎます。 選択されたモデル (噴水を洗う)円形のボウルとセンターマウントの蛇口は、 raptor Supplies.
形式 | モデル | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3563-2-F-DV-VPB-MXTP | ¥884,852 | ||
B | 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP | ¥1,071,975 |
ウォッシュファウンティアン54インチワイドサーキュラー
ウォッシュファウンテン、サーキュラー
洗面器、半円形
ブラッドリーの洗面器は、複数の人が同時に手を洗うことができる、大きな円形または半円形の洗面器を備えています。 これらの洗浄器は、耐久性と耐薬品性を備えたブラッドストーン構造を特徴としています。 ウォータースプレー機能は、フットコントローラー、タッチレスセンサー、または押しボタンによって起動でき、自動的に停止します。 およそ 4 gpm の流量で、一度に最大 3 人のユーザーに対応できます。
ブラッドリーの洗面器は、複数の人が同時に手を洗うことができる、大きな円形または半円形の洗面器を備えています。 これらの洗浄器は、耐久性と耐薬品性を備えたブラッドストーン構造を特徴としています。 ウォータースプレー機能は、フットコントローラー、タッチレスセンサー、または押しボタンによって起動でき、自動的に停止します。 およそ 4 gpm の流量で、一度に最大 3 人のユーザーに対応できます。
形式 | モデル | 全幅 | 排水タイプ | 注ぐ速さ | 奉仕された人々 | アイテム価格 | 材料 | 操作タイプ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S93-627 | ¥1,467,837 | |||||||||
A | S93-628 | ¥1,396,061 | |||||||||
B | S93-631 | ¥1,541,185 | |||||||||
B | S93-632 | ¥1,525,839 | |||||||||
C | S93-633 | ¥1,558,060 | |||||||||
C | S93-634 | ¥1,561,666 | |||||||||
D | S93-648 | ¥1,064,204 | |||||||||
E | S93-649 | ¥1,345,363 | |||||||||
F | S93-629 | ¥1,230,481 | |||||||||
F | S93-630 | ¥1,168,981 | |||||||||
E | S93-650 | ¥1,253,554 | |||||||||
G | S93-647 | ¥983,379 | |||||||||
H | S93-577 | ¥1,444,849 | |||||||||
I | S93-580 | ¥1,776,342 | |||||||||
I | S93-579 | ¥1,970,376 |
ワースファウンテン
ウォッシュウェア半円形洗面器
Acorn Wash-Ware 半円形の洗浄ファウンテンは、最大 3 人 (3543 シリーズ) または 4 人 (3544 シリーズ) を収容できる手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 公共の場所での長期使用に耐えるステンレスとビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、高い耐摩耗性と耐腐食性を備えています。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 水温を維持するために ASSE 1070 に準拠しています。 選択されたモデル (円形の洗浄噴水)アクセスしやすいように円形のボウルを備えています。
Acorn Wash-Ware 半円形の洗浄ファウンテンは、最大 3 人 (3543 シリーズ) または 4 人 (3544 シリーズ) を収容できる手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 公共の場所での長期使用に耐えるステンレスとビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造を特徴とし、高い耐摩耗性と耐腐食性を備えています。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 水温を維持するために ASSE 1070 に準拠しています。 選択されたモデル (円形の洗浄噴水)アクセスしやすいように円形のボウルを備えています。
形式 | モデル | 操作タイプ | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3544-2-F-DV-VPB-MXTP | ¥853,801 | |||
B | 3543-2-F-DV-VPB-MXTP | ¥867,272 | |||
C | 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP | ¥871,675 | |||
D | 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP | ¥972,079 |
ウォッシュファウンテンエリプティカル
エイコーン洗浄ファウンテンは、大量のトイレ、研究室、倉庫、工場での手洗いに適しています。 これらの手洗いステーションは、水の流出を防ぐためのスプレーヘッドと一体型バックスプラッシュを備えた 304 ステンレス鋼のボウルと、ハンズフリー操作を容易にする足で作動する水供給機構を備えており、それによって病気の原因となる微生物の蔓延を軽減します。 規制が厳しい施設の場合(噴水を洗う)赤外線センサー作動付きは、 raptor Supplies.
エイコーン洗浄ファウンテンは、大量のトイレ、研究室、倉庫、工場での手洗いに適しています。 これらの手洗いステーションは、水の流出を防ぐためのスプレーヘッドと一体型バックスプラッシュを備えた 304 ステンレス鋼のボウルと、ハンズフリー操作を容易にする足で作動する水供給機構を備えており、それによって病気の原因となる微生物の蔓延を軽減します。 規制が厳しい施設の場合(噴水を洗う)赤外線センサー作動付きは、 raptor Supplies.
形式 | モデル | 材料 | 操作タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3402-2-F-VPB-MXTP | ¥469,231 | |||
B | 3402-2-SO-VPB-MXTP | ¥566,450 |
洗面所システム0.5GPMシンク
洗面所システム
洗面所デッキテレオン
噴水
洗浄噴水コーナーオフラインベント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S93-651 | AC9CKN | ¥1,602,228 |
ウォッシュ ファウンティアン 幅 36 インチ 半円形
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S93-529 | AD7DVT | ¥1,476,222 |
ウォッシュファウンテン 幅36インチ 半円形
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
S93-528 | AD7DVR | ¥1,308,288 |
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- アークフラッシュ保護
- ストレージロッカー
- ルーフィング
- 実験器具
- インテリア自動車アクセサリー
- 折りたたみ式台車
- スクリュー/ボルトエクストラクターとナットスプリッター
- 窓断熱キット
- 制御製品の付属品
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI レセプタクル、病院グレード
- APPROVED VENDOR サイトグラス
- ZSI ベータスタンダード、スタッキングボルト
- BURNDY Hyspliceシリーズスプライス
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、セルロース、20ミクロン、Vitonシール
- COOPER B-LINE Tolco シリーズ Fig 985 メカニカルファストクランプ
- THOMAS & BETTS RB717シリーズリング端子
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動トゥルーラグバタフライバルブ、SS ラグ
- SPEARS VALVES 灌漑用ホースの交差が少なく、ホース ソケット入口 x ホース ソケット入口 x IPS ライザー アウトレット