承認されたベンダー Tri Clover 互換 X オス NPT
形式 | モデル | ボア径 | フランジ径 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC05M12 | - | 1" | 1.78 " | 1/2 "オスNPT | 見積依頼
|
B | TC15M125 | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | TC075M12 | - | 1" | 1.85 " | 1/2 "オスNPT | 見積依頼
|
D | TC20M34 | 0.625 " | 2.516 " | 1.75 " | 3/4 "オスNPT | 見積依頼
|
E | TC15M34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.75 " | 3/4 "オスNPT | 見積依頼
|
F | TC15M10 | 0.875 " | 1.984 " | 2" | 1 "オスNPT | 見積依頼
|
G | TC20M10 | 0.875 " | 2.516 " | 2" | 1 "オスNPT | 見積依頼
|
H | TC30M10 | 0.875 " | 3.579 " | 2" | 1 "オスNPT | 見積依頼
|
I | TC15M14 | 0.3125 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/4 "オスNPT | 見積依頼
|
J | TC15M38 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.375 " | 3/8 "オスNPT | 見積依頼
|
K | TC20M12 | 0.5625 " | 2.516 " | 1.375 " | 1/2 "オスNPT | 見積依頼
|
L | TC15M12 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/2 "オスNPT | 見積依頼
|
M | TC30M12 | 0.5625 " | 3.579 " | 1.375 " | 1/2 "オスNPT | 見積依頼
|
N | TC20M20 | 1.85 " | 2.516 " | 2.25 " | 2 "オスNPT | 見積依頼
|
O | TC30M15 | 1.375 " | 3.579 " | 2.25 " | 1.5 "オスNPT | 見積依頼
|
P | TC15M20 | 1.375 " | 1.984 " | 2.125 " | 2 "オスNPT | 見積依頼
|
Q | TC15M15 | 1.375 " | 1.984 " | 2" | 1.5 "オスNPT | 見積依頼
|
R | TC20M15 | 1.375 " | 2.516 " | 2" | 1.5 "オスNPT | 見積依頼
|
S | TC30M30 | 2.875 " | 3.579 " | 3" | 3 "オスNPT | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーツールアクセサリー
- ツイストタイ
- ドレッジ
- ステンレス鋼球ストック
- シャフトアダプター
- 表面保護と防塵バリア
- 手のこぎりとのこぎり
- 復水ポンプおよび付属品
- レースウェイとアクセサリー
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- ASCO VALVES テストポート付き燃料ガス電磁弁
- APPROVED VENDOR チューブUhmw2 / 5インチ
- HOFFMAN ストリンガー半径ドロップキット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用垂直3方向ボールバルブレギュラースタイル、SRねじ山、EPDM
- MARTIN SPROCKET トラフフランジ付きフート
- PHILIPS ADVANCE LEDドライバ
- BALDOR / DODGE K型広溝テーパーベアリングソリッド円すいころ軸受
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDBS一体型ウォーム減速機