ASCO VALVES Fuel Gas Solenoid Valve with Test Port
テストポートを備えた ASCO Numatics 燃料ガスソレノイドバルブは、ガス火力発電所、製油所、化学プロセスなどの産業用途で燃料またはガスの流れを調整するために使用されます。 緊急時にはガスの流れを素早く遮断し、安全を確保します。
形式 | モデル | NEMA評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8214037CSA | 1 | -40度から125度F | 659,000 | 1.625 " | 6 25 / 32 " | 6.156 " | 5.375 " | 3 / 4 " | ¥115,765 | |
B | SV311A02N6CF5 | 1、2、3、3S、4、4X | -40度から175度F | 64,400 | 5 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3 5 / 16 " | 3 / 8 " | ¥42,361 | |
C | 8214G023 | 1、2、3、3S、4、4X | 32度から125度F | 206,250 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3.437 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥75,775 | |
D | 8040G023 | 1、2、3、3S、4、4X | -40度から125度F | 512,000 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ¥44,200 |
動作メカニズム
- それらは電磁気の原理に基づいて動作します。 バルブを囲むコイル (ソレノイド) に電流が流れると、磁場が発生し、バルブ機構内のプランジャーまたはピストンが引き付けられます。
- プランジャーまたはピストンのこの動きにより、バルブの主流路が開閉し、燃料またはガスの流れが許可または遮断されます。
- 電流が除去されるとバルブはデフォルトの位置 (開または閉) に戻るため、ソレノイドバルブは電気信号に応答してガスの流れを調整するのに効率的で信頼性が高くなります。
特徴
- アルミニウム構造を採用し、耐久性と耐腐食性を保証します。
- これらのバルブはクラス F のコイル絶縁を備えており、高温環境でも効果的に動作します。
- 最大温度 125 °F の液体を扱うことができます。
- これらのバルブの最小作動圧力差要件は 0 psi であり、さまざまな圧力条件で効率的な性能を保証します。
- NBRシールを採用しており、シール性能を高めています。
- これらのバルブはノーマルクローズ/ノーマルオープンとして構成でき、産業システムにおける流体の流れを調整するための正確な制御と柔軟性を提供します。
よくある質問
これらの ASCO 燃料ガス ソレノイド バルブをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 定期的な検査を実施して、摩耗、腐食、損傷の兆候を検出してください。
- バルブとその接続部の両方にガスまたは液体の漏れがないか確認してください。
- 正確なテストを行うために、テストポートを清潔に保ち、ゴミが付着しないようにしてください。
- 電気接続を調べて、ワイヤの緩みや絶縁体の損傷がないか確認してください。
- ソレノイド コイルの完全性を確認し、バルブにしっかりと取り付けられていることを確認します。
- 定期的に機能テストを実施して、バルブが適切に動作することを確認します。
- メーカーが推奨する場合は、可動部品に注油してください。
- 摩耗または損傷したコンポーネントはメーカー推奨の部品と交換してください。
- バルブが指定された環境条件内で動作することを確認してください。
これらの燃料ガス電磁弁を使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 適切な工具とフィッティングを使用して、しっかりと接続して適切に取り付けてください。
- 設置およびメンテナンスの際は、電気接続に損傷がないかを検査し、電気安全規定に従ってください。
- 安全な性能を維持するために、指定された周囲温度および環境条件内でバルブを操作してください。
- 必要に応じて圧力調整器とリリーフバルブを使用して、システムの圧力と流量の要件との適合性を確認します。
- 適切な個人用保護具 (PPE) を着用し、推奨に従って定期メンテナンスを実施してください。
- バルブ周囲のガスまたは液体の漏れを定期的にチェックし、安全のために漏れ検出方法を使用してください。
どのようなバルブ設計が特徴ですか?
このバルブは 2 ウェイ / 2 ポジション バルブとして設計されており、産業システムにおける流体の流れを調整するための正確な制御と柔軟性を提供します。
テストポートはユーザーにどのようなメリットをもたらしますか?
テストポートにより、ユーザーは燃料供給を中断することなくメンテナンスや診断チェックを実行できるため、時間を節約し、システムの信頼性を確保できます。
テストポート付き ASCO 燃料ガスソレノイドバルブを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 動作環境
- フロー要件
- 圧力と流体の適合性
- 電気的仕様
- アプリケーションタイプ
- 熱出力 (BtuH)
- 寸法と取り付け
- メンテナンスと保守性
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温度計
- クランプの修理
- クリーパーアクセサリー
- ホイールチョックアクセサリー
- バイパスバルブ
- 機械切削工具
- タスクライト
- エアレーション
- 空気の動き
- 危険な場所の備品
- BELL ELECTRICAL SUPPLY デバイスに取り付けられた耐候性カバー
- RUBBERMAID ゴミ箱パネル
- DEFELSKO ゲージコーティングメカニカル
- CHICAGO-LATROBE 組み合わせたドリル/皿穴セット
- HOFFMAN サイドマウントアクセサリーレール
- ANVIL 六角ブッシング、鍛鋼
- SHAW PLUGS ウィングナット機械式拡張プラグ、0 ~ 1 インチ
- Bevel Tool Bevel Mite 空気圧モーター ベベル ツール
- LABCONCO ワークスタンド
- OTC TOOLS ツールセットの切断