SHAW PLUGS ウィングナット機械式拡張プラグ、0 ~ 1 インチ
Shaw mech 拡張プラグは、円形開口部の低圧シール用に設計されています
形式 | モデル | 公称寸法 | 最小直径 | マックス 直径 | 最大背圧 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72001 | 1" | 。937 " | 1.049 " | 頭の5フィート | ネオプレンラバー、亜鉛メッキスチール | 蝶ナット | ¥9,294 | |
A | 72096 | 1 / 2 " | 。480 " | 0.538 " | 頭の 10 フィート | ネオプレンラバー、亜鉛メッキスチール | 蝶ナット | ¥5,250 |
特徴
- Shaw mech 拡張プラグは、亜鉛メッキ鋼とネオプレン ゴムで構成されており、確実なシールと耐腐食性を備えています。
- 0.5 ~ 0.48 インチの内径 (ID) 穴を処理する場合は公称サイズ 0.53 インチ、1 ~ 0.94 インチの ID 穴を処理する場合は公称サイズ 1.049 インチです。
規格と承認
- ISO 14001
よくある質問
Shaw 機械式拡張プラグが処理できる最大背圧は?
これらのプラグは、10 フィート ヘッドの最大背圧に耐えることができます。
これらのプラグは化学物質への曝露に耐えることができますか?
はい、これらの Shaw Plugs 機械式拡張プラグは、化学物質への曝露に耐えられる耐食性構造を備えています。
蝶ナット拡張プラグはどのように機能しますか?
Shaw Plugs の蝶ナット機械式拡張プラグには、プラグの取り付け後に締め付けることができる蝶ナットがあり、ネオプレンゴムを拡張してパイプを密閉します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧チェックバルブ
- モップバケット
- 手動パイプスレッダー
- ドロワービン
- リフトアシスト
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- つや消し
- ツール収納
- ラボ診断
- 車体工具
- QUAKEHOLD! ファイルキャビネットファスナーストラップ
- BRADY 化学ラベル 高さ 3-3/4 インチ x 幅 4-1/2 インチ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、75ワット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS パッチコード、8ピン
- ARGOS TECHNOLOGIES 長いピペットチップ、容量10uL
- DURHAM MANUFACTURING ワイヤーカート
- Cementex USA メトリック ディープ ウォール絶縁ソケット、3/8 インチ角ドライブ
- MARTIN SPROCKET 純正ボアCタイプフレームカットスプロケット チェーン数82
- NIBCO トゥルーユニオンボールチェックバルブ