燃料油およびガス電磁弁
燃料油およびガスのソレノイド バルブは、産業用途における燃焼システムのパイロット、メインライン燃料の遮断、および制御のニーズを制御します。 Raptor Supplies 幅広い燃料油とガスを提供しています...続きを読む
燃料ガス電磁弁
形式 | モデル | Hz | 周りの派遣社員。 範囲 | ボディ材質 | 最大流体温度 | 最小動作圧力差 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210H106B | ¥38,545 | |||||||||
B | 8214G251-12 / DC | ¥97,875 | |||||||||
B | 8214G261-12 / DC | ¥95,244 | |||||||||
C | 8215G080-24 / DC | ¥154,181 | |||||||||
D | 8262H078 | ¥21,836 | |||||||||
C | 8215G060-12 / DC | ¥88,931 | |||||||||
B | 8214G271-12 / DC | ¥113,137 | |||||||||
C | 8215G050-24 / DC | ¥89,458 | |||||||||
C | 8215G070-12 / DC | ¥104,717 | |||||||||
C | 8215G070-24 / DC | ¥104,717 | |||||||||
B | 8214G281-24 / DC | ¥164,706 | |||||||||
C | 8215G050-12 / DC | ¥91,032 |
テストポート付き燃料ガス電磁弁
形式 | モデル | 全体の高さ | ところで | センターラインパイプセンターサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | バルブ構成 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8040H008 | ¥22,236 | |||||||||
A | 8040H007 | ¥22,497 | |||||||||
A | 8040H006 | ¥22,894 | |||||||||
B | 8040G022 | ¥43,942 | |||||||||
C | 8214G030 | ¥47,096 | |||||||||
D | 8040G023 | ¥44,727 | |||||||||
C | 8214G020 | ¥44,465 | |||||||||
C | 8214G033 | ¥77,354 | |||||||||
E | JB8214063CSA | ¥151,023 | |||||||||
E | JB8214053CSA | ¥128,923 | |||||||||
E | JB8214073CSA | ¥168,389 | |||||||||
F | JB8214270CSA | ¥109,979 | |||||||||
F | JB8214260CSA | ¥95,771 | |||||||||
F | JB8214235CSA | ¥86,300 | |||||||||
F | JB8214250CSA | ¥95,771 | |||||||||
E | JB8214083CSA | ¥207,329 | |||||||||
F | JB8214280CSA | ¥160,497 | |||||||||
F | JB8214235VICSA | ¥116,292 | |||||||||
F | JB8214250CCSA | ¥218,343 |
燃料油およびガス電磁弁
燃料油電磁弁
形式 | モデル | NEMA評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | センターラインパイプセンターサイズ | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8266D077L | ¥105,769 | |||||||||
A | JB8266D023L | ¥99,452 | |||||||||
B | 8262時011分 | ¥20,523 | |||||||||
B | 8262時021分 | ¥24,605 |
空気および燃料ガス電磁弁
ソレノイドバルブは、空気と流体の流れを調整するために使用される電気機械的に制御されるバルブです。 これらのバルブには、ポートの数と流体経路に応じて、複数の設計バリエーションがあります。 ASCOは、2方向ノーマルクローズ、ノーマルオープン、手動リセット、および3方向転換で利用できる、幅広い空気および燃料ソレノイド作動バルブを製造しています。 ASCOソレノイドバルブはEN161承認済みであり、華氏32〜125度の周囲温度範囲で効率的に動作します。 ASCOの空気作動式ソレノイドバルブは、補助圧縮空気または水源を使用してバルブをシフトし、華氏200度までの温度の流体を処理できます。 これらのASCOバルブは、潤滑空気の長寿命の取り扱いを提供するように設計されています
ソレノイドバルブは、空気と流体の流れを調整するために使用される電気機械的に制御されるバルブです。 これらのバルブには、ポートの数と流体経路に応じて、複数の設計バリエーションがあります。 ASCOは、2方向ノーマルクローズ、ノーマルオープン、手動リセット、および3方向転換で利用できる、幅広い空気および燃料ソレノイド作動バルブを製造しています。 ASCOソレノイドバルブはEN161承認済みであり、華氏32〜125度の周囲温度範囲で効率的に動作します。 ASCOの空気作動式ソレノイドバルブは、補助圧縮空気または水源を使用してバルブをシフトし、華氏200度までの温度の流体を処理できます。 これらのASCOバルブは、潤滑空気の長寿命の取り扱いを提供するように設計されています
形式 | モデル | 最大流体温度 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8215G020 | ¥47,625 | |||||||||
A | 8215G030 | ¥48,677 | |||||||||
B | EF8215G030 | ¥76,827 | |||||||||
C | 8215G020B | ¥53,148 | |||||||||
C | 8215C053 | ¥129,446 | |||||||||
D | SC8215B050 | ¥95,773 | |||||||||
D | SC8215B070 | ¥111,560 | |||||||||
E | SC8215G020 | ¥52,098 | |||||||||
F | EF8215B060 | ¥134,185 | |||||||||
F | EF8215C053 | ¥178,387 | |||||||||
C | 8215A090 CSA | ¥231,431 | |||||||||
C | 8215C063 | ¥147,343 | |||||||||
G | 8215G030B | ¥57,882 | |||||||||
B | EF8215B070 | ¥146,287 | |||||||||
C | 8215C083 | ¥209,437 | |||||||||
H | 8215G023 | ¥78,404 | |||||||||
B | EF8215G020 | ¥76,302 | |||||||||
I | EF8215G033 | ¥107,348 |
空気および燃料ガス電磁弁
形式 | モデル | 全体の高さ | ところで | センターラインパイプセンターサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | バルブ構成 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8215G030 | ¥78,406 | |||||||||
A | 8215G030 | ¥47,096 | |||||||||
A | 8215G010 | ¥48,150 | |||||||||
A | 8215G020 | ¥44,727 | |||||||||
A | 8215G033 | ¥79,458 | |||||||||
B | 8215C053CSA | ¥127,342 | |||||||||
B | 8215C063CSA | ¥146,814 | |||||||||
C | 8215B060CSA | ¥90,508 | |||||||||
C | 8215B070CSA | ¥102,087 | |||||||||
C | 8215B050CSA | ¥88,404 | |||||||||
B | 8215C073CSA | ¥169,441 | |||||||||
C | 8215B080CSA | ¥149,969 | |||||||||
B | 8215C083CSA | ¥214,699 | |||||||||
C | 8215A040CSA | ¥302,638 |
テストポート付き燃料ガス電磁弁
形式 | モデル | NEMA評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8214037CSA | ¥115,765 | |||||||||
B | SV311A02N6CF5 | ¥42,361 | |||||||||
C | 8214G023 | ¥75,775 | |||||||||
D | 8040G023 | ¥44,200 |
燃料ガス電磁弁
形式 | モデル | 最大流体温度 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8030G069 | ¥55,774 | |||||||||
B | 8210G075 | ¥59,988 | |||||||||
C | SC8210G035 | ¥76,825 | |||||||||
C | SC8210G034 | ¥75,246 | |||||||||
D | U8256A091V | ¥17,002 | |||||||||
E | 8210G035V | ¥83,142 |
燃料油ソレノイドNc1 / 2真ちゅう
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8266D069V | AD7HHP | ¥102,087 |
ソレノイドバルブ、208V、6.5インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-959909-00002 | AP6FGC | ¥171,077 | 詳細を参照してください。 |
ソレノイドバルブ、4インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-959909-00001 | AP6FGB | ¥171,077 | 詳細を参照してください。 |
ソレノイドバルブ、4.7インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-881467 | AP4VRJ | ¥194,050 | 詳細を参照してください。 |
バルブ、3.05インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
920608-11 | AU $ 9AUD | ¥52,802 | 詳細を参照してください。 |
ソレノイドバルブ、2.45インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-944555-0000L | AP6DLP | ¥41,863 | 詳細を参照してください。 |
ソレノイドバルブ、4.8インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-857443-00001 | AP4TTK | ¥84,132 | 詳細を参照してください。 |
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
756720- | AU6FNH | ¥103,258 | 詳細を参照してください。 |
ソレノイドバルブ、3.1インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-944555-0000R | AP6DLQ | ¥40,120 | 詳細を参照してください。 |
ソレノイドバルブ、6.8インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-881865 | AP4VTY | ¥381,485 | 詳細を参照してください。 |
ソレノイドバルブ、5.15インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-880013 | AP4VQD | ¥181,494 | 詳細を参照してください。 |
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
720575 | AU4XRD | ¥108,970 | 詳細を参照してください。 |
燃料油およびガス電磁弁
Asco と RedHat が製造するソレノイド バルブは、工業炉、オーブン、窯、焼却炉、バーナー、ボイラー内の燃料ガス、液体プロパン、その他のグレードの燃料油の流れを制御するように設計されています。 これらのソレノイド作動バルブは、作動にヘッド圧力を必要とせず、燃焼システムのパイロット/メインライン燃料遮断および制御用途に対応できます。 これらは、取り付けを容易にする簡単なねじ外しカバーとワイヤ端子を備えたジャンクション ボックスと、流路を視覚的に表示しながらバルブの位置を監視する視覚的なインジケータを備えています。 これらのバルブは、さまざまな燃焼用途に応じて、ノーマルオープン、ノーマルクローズ、手動リセット、および 3 方向分流構成で提供されます。 一部のモデルは動作温度定格が華氏 -40 度であるため、極寒の気候での屋外操作に適しています。 1/8 ~ 3 インチのパイプ サイズで利用できる、真鍮 / アルミニウム / ステンレス鋼のさまざまなソレノイド バルブを次のサイトから購入できます。 Raptor Supplies.
よくある質問
用途に適した燃料油およびガスのソレノイド バルブを選択するにはどうすればよいですか?
燃料油およびガスのソレノイド バルブを選択する場合は、燃料またはガスの種類、流量、動作圧力と温度、特定の用途要件などの要素を考慮することが重要です。 資格のあるエンジニアまたはバルブの専門家に相談購入に進む、作業に適したバルブを確実に選択できます。
燃料油およびガスのソレノイドバルブの取り付けとメンテナンスはどのようにすればよいですか?
燃料油およびガスのソレノイドバルブの適切な設置とメンテナンスは、安全で信頼性の高い動作を保証するために重要です。 バルブを取り付けるときは、バルブが正しく位置合わせされ、しっかりと取り付けられ、適切な電源に接続されていることを確認することが重要です。 洗浄、検査、テストなどの定期的なメンテナンスにより、問題を防止し、バルブの寿命を延ばすことができます。
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- ストラップとタイダウン
- 非電気的特性のテスト
- 直線運動
- 機械
- レインスーツ
- 六角レンチとトルクスキーセット
- 目地棒
- カートリッジヒーター
- ステンレス鋼の穴あきシート
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、80A
- DAYTON 電気対流天井ヒーター
- WIRECRAFTERS 開き戸シリンダー ロック - 鍵付き
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット、3インチ
- LAB SAFETY SUPPLY シリンジフィルター
- DIXON 壁消火栓バックアウトレット
- SPEARS VALVES 低抽出可能な配管90度スイープエルボ
- VESTIL DBTシリーズ XNUMX輪ドラムトラック
- SHEPHERD CASTER ネジ付きステムキャスター
- ANSELL メカニックグローブ