入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CJシリーズハブ |
角変位 | 1.10度 |
チューブ径 | 65 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー |
カップリング | 顎 |
カップリングサイズ | CJ55/70 |
カップリングタイプ | CJ |
寸法G | 29.97 mm |
ディメンションHD | 119.89 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 4.06 mm |
ハブスタイル | B |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 18 mm X 4.4 mm |
キー溝の幅 | 18 mm X 4.4 mm |
ボアを通る長さ | 65.02 mm |
材料 | 鋳鉄 |
最大軸方向変位 | 0.8700 " |
マックス。 退屈させる | 70 mm |
最大放射状変位 | 0.0140 " |
マックス。 スピード | 4750回転 |
マックス トルク | 819 Nmで |
最小退屈させる | 48 mm |
公称トルク | 410 Nmで |
通常の温度範囲 | -40度212度までNS |
外径 | 119.89 mm |
カップリング全体の長さ | 90.93 mm |
製品データシート | ラブジョイ-68514460880.pdf |
ねじ径 | 3 / 8」-16 |
インチあたりのねじ山 | 3 / 8」-16 |
ねじ式カップリング位置サイズの設定 | 20.07 mm |
スパイダー内径 | 60 mm |
スパイダー外径 | 120 mm |
蜘蛛の厚さ(寸法W) | 22 mm |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -50度248度までNS |
音量 | 79.75667 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 3.93 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | 外径 | カップリング全体の長さ | ハブ素材 | カップリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462062 | CJ75/90 | NA | キー溝なし | B | 160.02 mm | 119.89 mm | - | CJ | ¥68,340 | |
68514462416 | CJ55/70 | NA | キー溝なし | A | 119.89 mm | 90.93 mm | - | CJ | ¥37,906 | 見積依頼
|
68514462050 | CJ42/55 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514462056 | CJ42/55 | 48 mm | 14のミリメートル×3.8ミリメートル | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,497 | 見積依頼
|
68514462051 | CJ42/55 | 32 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | A | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥26,202 | 見積依頼
|
68514462059 | CJ48/60 | NA | キー溝なし | B | 104.9 mm | 80.26 mm | - | CJ | ¥28,469 | 見積依頼
|
68514462048 | CJ42/55 | NA | キー溝なし | B | 95 mm | 72.9 mm | - | CJ | ¥19,572 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。