EATON CS-SP-1 シリーズ スプリットコア電流センサー
Eaton CS-SP-1 シリーズ スプリットコア電流センサーは、電気回路内の電流の流れを測定し、産業用機器の電力使用量を監視するだけでなく、電気システムの過負荷や障害状態を検出して防止します。 これらのセンサーは分割コアを利用しているため、簡単に設置できます。...既存の導体にイオンを注入するため、それらを切断する必要がなくなります。 これらは、産業用制御システム、電力監視、エネルギー管理システムなどのアプリケーション向けに、さまざまな電流測定デバイスと連携して動作します。 これらのスプリットコア電流センサーには、温度補償、フィルタリング、エラー検出も含まれており、正確で信頼性の高い測定を保証します。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-1-030-333MV | ¥21,600 | 見積依頼
|
A | CS-SP-1-100-333MV | ¥21,600 | 見積依頼
|
A | CS-SP-1-060-333MV | ¥21,600 | 見積依頼
|
A | CS-SP-1-080-333MV | ¥21,600 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのセンサーは、導体を流れる電流によって生成される磁場を測定することによって機能します。
- それらはコアと導体の反対側に位置するコイルで構成されます。
- 電流が導体を流れると、コアを通過する磁場が発生します。
- コイルは磁場を検出し、磁場に比例した電流を生成します。
- 電流はセンサーの電子回路によって増幅および処理され、出力信号が生成されます。
- この出力信号は、導体の電流を測定したり、他のデバイスと接続したりするために使用できます。
よくある質問
スプリットコアセンサーにはどの電流測定デバイスを選択すればよいですか?
デバイスの選択は、センサーが使用されるアプリケーションとシステムの要件によって異なります。 この目的のために、ユーザーは次のようなさまざまな電流測定デバイスを利用できます。
- デジタル パネル メーター: これらのデバイスは電流をリアルタイムで監視し、出力をデジタル形式で表示します。
- データロガー: これらのデバイスは、現在の測定データを一定期間にわたって記録し、後で分析して傾向を特定できるようにします。
- 制御システム: 電流測定値を PLC などの産業用コントローラーに入力として入力し、提供されたデータに基づいて適切なアクションを実行できるようにします。
- 電力監視システム: これらのシステムでは、電流と電圧の測定、力率、エネルギー消費など、エネルギー使用量に関する詳細な情報が得られます。
- 電流トランスミッター: これらのデバイスは、電流測定値を標準出力信号に変換し、他のデバイスとのインターフェースに使用できます。
- SCADA (監視制御およびデータ収集) システム: これらのユニットは、電流測定値を制御アルゴリズムへの入力として供給することにより、産業プロセスを監視および制御します。
過電流検出とは何ですか?
多くの分割コア電流センサーには、導体を流れる電流が特定のレベルを超えたことを検出できる過電流保護機能が装備されています。 これは、システム内の短絡やその他の障害状態などのエラーを示し、ユーザーが効果的な措置を講じることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カムおよび溝ガスケット
- カーペットタックストリップとエッジングバー
- アークフラッシュフード
- ワックスとクリーナー
- 管継手断熱材
- パイプとチューブ
- 中央機器
- カートンステープラーとシーラー
- 溶接用薬品
- MUSTEE ユーティリティシンク、スクエア
- TENNSCO 換気ボックスロッカー
- KTI インパクトソケット、1/2 "ドライブサイズ
- FERVI 脱脂洗浄槽
- NOTRAX Skywalker PURESDSドライエリアマット
- WATTS ジャンボカートリッジ
- ANVIL Ta調整可能なパイプ支柱
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント ディープ インパクト メトリック ソケット セット
- ZURN 浴室の蛇口
- TB WOODS シーブキット