電流センサーリレー
RIBXG21シリーズ 電流センサーリレー
電流センサーリレー、0.50〜150.00Aセンシングアンプ範囲
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CAH50A8BG | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A8BD | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A6AJ | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A6BC | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A6BJ | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A2BE | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A8AF | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A2BH | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A8BE | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A6BC | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A2AG | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A8AG | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A6AD | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A6BG | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A8AE | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A1AE | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A8BE | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A6AC | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A6BD | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A2BG | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A2BD | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH50A8AD | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH20A6AF | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH05A2BH | ¥27,841 | 見積依頼 |
A | CAH05A6AD | ¥27,841 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CUH50A2BC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A2BD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A8BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A1BC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A1AH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A2AJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A6AH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A8AE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A8BH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A2BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AG | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A6AF | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A2AF | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A8BF | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A6BF | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A8BD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH05A1AJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH05A2AC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A8AG | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A8BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH05A2BE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH50A1BE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH05A8BH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-1-030-333MV | ¥21,600 | 見積依頼 |
A | CS-SP-1-100-333MV | ¥21,600 | 見積依頼 |
A | CS-SP-1-060-333MV | ¥21,600 | 見積依頼 |
A | CS-SP-1-080-333MV | ¥21,600 | 見積依頼 |
電流検出リレー、SPDT、DINレールマウント
Dayton 電流センサー リレーは、ロックされたローターの電圧変化、電流損失、ヒーターまたはランプ負荷のオープンを検出し、電源のオン/オフを切り替えるために使用されます。 これらの内部コアタイプのリレーは、産業用機器や安全性が重要な機器内の電流の流れも監視します。 動作を監視するための緑と赤の LED ステータス インジケータが付属しており、DIN レールに取り付けられているため、端子を素早く接続できます。 これらの電流検出リレーは、0.1/1 ~ 0.8/8 アンペアの範囲の電流定格からお選びいただけます。
Dayton 電流センサー リレーは、ロックされたローターの電圧変化、電流損失、ヒーターまたはランプ負荷のオープンを検出し、電源のオン/オフを切り替えるために使用されます。 これらの内部コアタイプのリレーは、産業用機器や安全性が重要な機器内の電流の流れも監視します。 動作を監視するための緑と赤の LED ステータス インジケータが付属しており、DIN レールに取り付けられているため、端子を素早く接続できます。 これらの電流検出リレーは、0.1/1 ~ 0.8/8 アンペアの範囲の電流定格からお選びいただけます。
電流センサーリレー、0.35〜150.00Aセンシングアンプ範囲
リレー電流検出
形式 | モデル | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | RIBXG420-20 | ¥15,646 | ||
A | RIBXG420-50 | ¥15,646 | ||
A | RIBXG420-100 | ¥15,646 |
電流センサ
RIBXGシリーズ 電流センサーリレー
Functional Devices, Inc. RIBXG シリーズ電流センサー リレーは、さまざまなアプリケーションにおける電流の効果的な監視と制御に最適です。 先進的な設計により、電流レベルを正確に検出できるため、産業プロセス、HVAC システム、電源管理に適しています。 これらのリレーは、事前定義された電流しきい値に基づいて回路切り替えやアラームなどのアクションをトリガーすることで、最適なパフォーマンスを保証します。 これらのデバイスは安全性を高め、機器の損傷を防ぎ、エネルギー効率を高めます。 SPST センサー接点が組み込まれており、センサー入力に基づいた正確で応答性の高いスイッチングが可能になります。 これらのリレーの動作温度範囲は、-30 ~ 140 °F です。
Functional Devices, Inc. RIBXG シリーズ電流センサー リレーは、さまざまなアプリケーションにおける電流の効果的な監視と制御に最適です。 先進的な設計により、電流レベルを正確に検出できるため、産業プロセス、HVAC システム、電源管理に適しています。 これらのリレーは、事前定義された電流しきい値に基づいて回路切り替えやアラームなどのアクションをトリガーすることで、最適なパフォーマンスを保証します。 これらのデバイスは安全性を高め、機器の損傷を防ぎ、エネルギー効率を高めます。 SPST センサー接点が組み込まれており、センサー入力に基づいた正確で応答性の高いスイッチングが可能になります。 これらのリレーの動作温度範囲は、-30 ~ 140 °F です。
形式 | モデル | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | RIBXGTA-ECM | ¥10,932 | 見積依頼 | |
B | リブエックスガ | ¥7,789 | ||
A | リブエックスGTFL | ¥7,548 | ||
B | リブエックスガスケール | ¥12,629 |
電流センサーリレー、0.75〜150Aセンシングアンプ範囲
RIBXGHシリーズ 電流センサーリレー
電流センサーリレー、3〜150Aセンシングアンプ範囲
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RIBXGTA-SCAL | ¥12,629 | |
B | リブエックスJF | ¥12,153 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RIBXGTV5 | ¥11,470 | |
A | RIBXGTV5-10 | ¥7,588 | 見積依頼 |
形式 | モデル | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | RIBXK420-20 | ¥6,917 | ||
A | RIBXK420-50 | ¥7,306 | ||
A | RIBXK420-100 | ¥7,306 |
形式 | モデル | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | RIBXKTV5-10 | ¥5,848 | ||
A | RIBXKTV5-20 | ¥5,848 | ||
A | RIBXKTV5-50 | ¥5,848 | ||
A | RIBXKTV5-100 | ¥6,178 |
電流センサ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 179C768G02 | ¥357,693 | 見積依頼 |
B | 1256C13G01 | ¥464,433 | 見積依頼 |
C | 179C767G02 | ¥591,640 | 見積依頼 |
D | 1283C45G01 | ¥464,433 | 見積依頼 |
B | 1256C13G02 | ¥464,433 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-4-300-333MV | ¥39,562 | 見積依頼 |
A | CS-SP-4-400-333MV | ¥39,562 | 見積依頼 |
A | CS-SP-4-100-333MV | ¥39,562 | 見積依頼 |
A | CS-SP-4-200-333MV | ¥39,562 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | COH05A1AJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A1BE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A6AG | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A1AD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A6BD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A6AH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A1AE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A6BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A8BC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A8AH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A1BG | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A8BE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH20A1AF | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A6AD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH20A1AD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH20A1BD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A2BH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH20A1BC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH20A1BH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A6AJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH05A1BH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH20A1BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH50A6AC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH50A2BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | COH50A6BH | ¥26,667 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-5-800-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
A | CS-SP-5-1000-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
A | CS-SP-5-600-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
A | CS-SP-5-400-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
A | CS-SP-5-200-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
電流センサーリレー
電流センサーリレーは電圧を検出し、突然の電流変化から重機を保護します。 Raptor Supplies Aerotronics などのブランドからさまざまな電流センサー リレーを提供しています。 デイトン, 機能デバイス株式会社、ジョンソンコントロールズおよびマクロマチック。 CAH シリーズ電流検出リレー マクロマティック 単相AC電流を監視し、簡単にアクセスできるようにトロイダルスルーホール変流器を内蔵しています。 これらのカプセル化されたセンサーリレーには、障害状態を示すLEDと、最大の感度を提供する複数のループが装備されています。 ジョンソンは制御 電流スイッチはケーブルを流れる電流を監視し、モーターの始動と停止を容易にします。 これらのスイッチはコンパクトなサイズで、タイトなエンクロージャーとスナップイン取り付けブラケットに収まり、簡単に設置できます。 150Aの最大定格電流で利用可能な幅広い電流検出リレーから選択してください。
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- ベンダー
- HVAC制御
- ラミネートおよび製本装置
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- プレートキャスター
- フルスレッドスタッド
- アブレイシブブラスターアクセサリー
- 油圧ピストンポンプ
- はんだ付けキット
- SIMPSON ELECTRIC デジタルパネルメーターAC電圧
- METRO ソリッドシェルフ21x42インチ
- BUNTING BEARINGS オイルフランジベアリング
- SOUTHWIRE COMPANY 非金属建築ケーブル
- LITTLE GIANT PUMPS シールリング
- COOPER B-LINE ウッドバックボード
- BALDOR MOTOR 三相ブレーキ モーター、C フェース、フットレス、完全密閉型
- MAGLINER 充電器
- SPEEDAIRE エアパワーインパクトレンチ
- ANSELL つなぎ服