入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電流センサ |
アンプ | 0.25〜150 |
お問合せフォーム | A |
コアタイプ | コールテン |
電気的接続 | ターミナルストリップ |
入力電圧 | 30 VAC / DC |
取り付け | タブ |
センサー範囲 | 0.25〜150.00A |
ステータスインジケータ | 連絡先クローザー |
トリップ遅延(秒) | 0 10 |
トリップポイント(アンペア) | 0.25 |
タイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 9030330040 |
A. これには 1 秒のトリップ遅延があり、異常な電流状態に迅速に応答します。
A. 主な要素には、アプリケーションのニーズ、定格電流、電圧の互換性、取り付けスタイル、調整方法、応答時間、信頼性、規格への準拠、ワイヤサイズの互換性、環境条件、統合機能、スペースの制約、メンテナンス要件が含まれます。
A. 0.25A の固定トリップ ポイントで動作し、保護措置を発動するための特定のしきい値を提供します。
A. はい、サポート ワイヤ サイズの範囲は 22 AWG ~ 14 AWG であるため、配線構成に柔軟性が得られます。
A.
プロダクト | モデル | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
リブXKF | 16 "リード線 | ¥5,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。