SPEEDAIRE エアパワーニードルスケーラー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AAH9 | 1.15 | 3400 | 4.6 | 13.187 " | ¥74,154 | |
B | 12V730 | 5.0 | 2500 | 10.0 | 18.125 " | ¥63,197 |
エアパワーニードルスケーラー
Speedaireピストルグリップニードルスケーラーは、金属表面から汚れ、錆、塗料、溶接スラグを除去するように設計されています。 それらは、錆、ミルスケール、および塗料を除去するために表面に針を当てるためにツールをオンにするトリガースイッチを備えています。 これらのニードルスケーラーは、曲線や輪郭に沿って別々に動く、ゆるく詰められたロッドで構成されています。 13.187および18.125インチの長さで利用可能なこれらのピストルグリップニードルスケーラーの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蛍光灯スターター
- パイプシーラント
- IR温度計付きRHメーター
- 非照光式押しボタン演算子
- 垂直ポンプモーター
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ジェネレータ
- 屋内備品
- 水処理
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001K、30mmモーメンタリ2ポジション非照明プッシュボタン
- PETERSEN PRODUCTS 交換用パッドキット
- HOFFMAN タイプ 12 XNUMX ドア フロア スタンド切断エンクロージャ
- VERMONT GAGE プラスピンゲージ、黒
- APOLLO VALVES 38-200シリーズ大気圧型真空ブレーカー
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製作継手カップリング、ソケット x ソケット
- MORSE DRUM ドライブエンドプレート
- VESTIL FM シリーズ Edge-O-Dock レベラー
- GROVE GEAR ELシリーズ BRスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機