入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 針スケーラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 5.0 |
XNUMX分あたりの打撃 | 2500 |
CFM @全負荷 | 10.0 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.125 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
ストローク長 | 2-3 / 64」 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3AAH9 | 1.15 | 3400 | 4.6 | 13.187 " | ¥74,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。