TAYLORデジタルポケット温度計
形式 | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | サイズダイヤル | ディスプレイ | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9840RB | +/- 2度F | 1.5V酸化銀 | 1.25 " | 0.4インチLCD | 4.75 " | -40〜392度F | ¥1,870 | |
B | 9840 | +/- 2度F | 1.5V酸化銀 | 1.25 " | 0.4インチLCD | 4.75 " | -40〜302度F | ¥2,462 | |
C | 9842 | 0度から230度F +/- 1、230度F以上+/- 3.6 | 1.5Vアルカリ | 1" | 4桁LCD、0.4 "高桁 | 5" | -40〜450度F | ¥3,096 | |
D | 9841 | -58度から14度F +/- 3.6度、14度から212度F +/- 1.8度、212度から302度F +/- 3.6度、300度から400度F +/- 5.4度、400度から500度+/- 7.2度 | 1.5V酸化銀 | 1.25 " | 0.4インチLCD | 4.75 " | -40〜500度F | ¥1,931 |
デジタルポケット温度計
テイラーデジタルポケット温度計は、液体の温度を正確に監視するために使用され、業務用厨房や研究施設での使用に最適です。 これらのNSF認定温度計は、病原体の攻撃から温度計を安全に保つための抗菌スリーブと、深部血管内の液体の温度を測定するための長いステムを備えています。 データを簡単に読み取るための4桁のディスプレイと、バッテリー寿命とユーザーの利便性を節約するための最小/最大、ホールド、自動オフ機能が装備されています。 1.5Vアルカリ、1.5V酸化銀、3Vリチウムイオン電池オプションで利用可能なこれらのポケット温度計の広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フェルトシートとストリップ
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- トレンチドレン
- 再利用可能なアイスパック
- ヒュームフードフィルター
- 電線管継手および付属品
- 非電気的特性のテスト
- 屋外エリア備品
- ネイルズ
- 熱可塑性溶接
- METRO 工業用ワイヤー棚
- SALSBURY INDUSTRIES クラシックメールボックスポスト
- OSG 10056シリーズストレートフルートタップ
- EDWARDS SIGNALING レンズF / 125シリーズ125クラスレンズ
- ANVIL 亜鉛メッキ45度ワイズ、分岐
- Cementex USA 電気グローブプロテクター
- SLOAN 小便器
- APPROVED VENDOR 低合金鋼TIG溶接棒
- VOLLRATH カッター
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Valuguard MP 経済的な微多孔性カバーオール、伸縮性のある手首とオープンアンクル