入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルポケット温度計 |
正確さ | +/- 2度F |
バッテリタイプ | 1.5V酸化銀 |
ケースの材質 | プラスチック |
学位区分 | 0.1度 |
サイズダイヤル | 1.25 " |
ディスプレイ | 0.4インチLCD |
水晶体物質 | プラスチック |
茎の長さ | 4.75 " |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40〜302度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | サイズダイヤル | ディスプレイ | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9842 | 0度から230度F +/- 1、230度F以上+/- 3.6 | 1.5Vアルカリ | 1" | 4桁LCD、0.4 "高桁 | 5" | -40〜450度F | ¥3,223 | ||
9840RB | +/- 2度F | 1.5V酸化銀 | 1.25 " | 0.4インチLCD | 4.75 " | -40〜392度F | ¥1,952 | ||
9841 | -58度から14度F +/- 3.6度、14度から212度F +/- 1.8度、212度から302度F +/- 3.6度、300度から400度F +/- 5.4度、400度から500度+/- 7.2度 | 1.5V酸化銀 | 1.25 " | 0.4インチLCD | 4.75 " | -40〜500度F | ¥2,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。