入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルポケット温度計 |
正確さ | -58度から14度F +/- 3.6度、14度から212度F +/- 1.8度、212度から302度F +/- 3.6度、300度から400度F +/- 5.4度、400度から500度+/- 7.2度 |
バッテリタイプ | 1.5V酸化銀 |
ケースの材質 | プラスチック |
学位区分 | 0.1度 |
サイズダイヤル | 1.25 " |
ディスプレイ | 0.4インチLCD |
水晶体物質 | プラスチック |
茎の長さ | 4.75 " |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -40〜500度F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。