OSG10056シリーズストレートフルートタップ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005602508 | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ¥20,597 | |
A | 1005602808 | 4.25 " | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ¥29,722 | |
A | 1005602908 | 4.25 " | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ¥26,732 | |
A | 1005602708 | 4.25 " | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥26,732 | |
A | 1005602608 | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥27,557 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 拡大鏡
- 正方形のベベルと階段ゲージ
- ホイールチョック
- 対象となるIBCおよびタンク流出封じ込め
- 旋光計
- 直流安定化電源
- バルブ
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- テストポンプ
- 安全スイッチ
- JR SMITH 床ドレンストレーナー
- DAYTON 車両回収ストラップ
- APPROVED VENDOR ユニバーサルカップリング
- GRAINGER ツイストタイ、赤
- GORLITZ 排水管洗浄機
- MERSEN FERRAZ クラスGヒューズホルダー
- THOMAS & BETTS RC367シリーズリング端子
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- WRIGHT TOOL フラクショナル コンビネーション レンチ セット
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PHメーター