承認されたベンダーのユニバーサル カップリング
形式 | モデル | 設計 | 材料 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3L×93 | 共通ヘッドにより嵌合ミスを解消しダイレクト接続が可能 | 可鍛鉄 | 110のプサイ | - | 5 / 8 " | -20から160 F | ホースエンド | ¥1,642 | |
B | 3L×87 | 共通ヘッドにより嵌合ミスを解消しダイレクト接続が可能 | 可鍛鉄 | 110のプサイ | - | - | -20から160 F | トリプル接続 | ¥3,453 | |
C | 3L×85 | 共通ヘッドにより嵌合ミスを解消しダイレクト接続が可能 | 可鍛鉄 | 110のプサイ | - | - | -20から160 F | ブランクエンド | ¥1,959 | |
D | UCFL-50G | 自動ロック | ダクタイル鋳鉄 | 300のプサイ | 3.03 " | 1 / 2 " | -40から250 F | (F)NPT | ¥9,024 | |
E | UCML-75G | 自動ロック | ダクタイル鋳鉄 | 300のプサイ | 4.25 " | 3 / 4 " | -40から250 F | (M)NPT | ¥9,024 | |
D | UCFL-75G | 自動ロック | ダクタイル鋳鉄 | 300のプサイ | 3.25 " | 3 / 4 " | -40から250 F | (F)NPT | ¥9,024 | |
E | UCML-50G | 自動ロック | ダクタイル鋳鉄 | 300のプサイ | 4.03 " | 1 / 2 " | -40から250 F | (M)NPT | ¥9,024 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リング端子
- 空気清浄機
- シリンダー取り付けハードウェア
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- ツールの取得
- ポンプモーター
- 配管設備
- レンチ
- OリングとOリングキット
- ギアリング
- BRADY パイプマーカー、デミン。 水
- BRADLEY プラスチックハンドル
- VALLEY CRAFT テーパードチルトトラック
- YANKEE 333シリーズ ストレートフルートリーマ
- DWYER INSTRUMENTS SC4シリーズIsoVerterIIシグナルコンディショニングモジュール
- SHUR-LINE グルーブツール付きデッキパッド
- SPEEDAIRE シリンダー取付金具
- TOUGH GUY カバー
- GROVE GEAR Bravo 518 シリーズ、BMQ-R シリーズスタイル、シングル減速減速機