VALLEY CRAFT テーパード ティルト トラック
形式 | モデル | 長さ | 負荷容量 | テーパー | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F85056A9 | 48 " | 1000ポンド。 | 24 " | ¥193,645 | 見積依頼
| |
A | F85057A8 | 48 " | 1000ポンド。 | 24 " | ¥170,618 | 見積依頼
| |
B | F85142A5 | 68 " | 2000ポンド。 | デュアル | 30 " | ¥215,281 | 見積依頼
|
B | F85161A1 | 68 " | 2000ポンド。 | デュアル | 36 " | ¥226,100 | 見積依頼
|
C | F85096A1 | 68 " | 1500ポンド。 | デュアル | 24 " | ¥204,463 | 見積依頼
|
テーパードチルトトラック
Valley Craft のテーパード チルト トラックを使用購入に進む、商業スペースでの内容物の積み降ろしが簡単になります。 14 ゲージのスチール構造で、縫い目に漏れ防止のしっかりとした溶接が施され、強度、剛性、耐久性を高めています。 これらのチップトラックには、スチールハンドル、2 つの固定キャスター、および 1/2 回転キャスターが統合されており、操作が簡単です。 あらゆるマテリアルハンドリングのニーズに対応できるシングル/デュアルテーパーエンドと、トラックの上端の周りに縁取りされたリップが特徴で、かさばる荷物を補強します。 これらのチップ トラックは、1000 ~ 2000 ポンドの範囲の積載量からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルエアコン
- オートバイのリフトとプラウジャック
- ロッドワイパー
- 表面テスター
- アンテナ
- 手押し車および手押し車付属品
- ねじ山インサート
- 圧力および温度制御バルブ
- 自動車インテリア
- 地絡保護
- FLEXCO INC アリゲーターレーシング#15インチ
- WESTWARD スタンド付き測定ホイール
- OMRON MYミニチュアパワーリレー
- ZIP UP カーペット保護フィルム、長さ500フィート
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50QSシリーズヒューズ、500VAC / 500VDC
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、アキュ クランプ XNUMX ピース分割機械加工可能シャフト カラー
- APPROVED VENDOR ボールバルブ
- WEILER ミニチュアカップブラシ
- INGERSOLL-RAND ワッシャー
- GROVE GEAR ELシリーズ、HMQ-H1スタイル、818サイズ、アルミウォーム減速機