STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、アキュ クランプ ツーピース分割加工可能シャフト カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
A | 2L108ACM | 1-1 / 2」 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
A | 2L104ACM | 1-1 / 4」 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
A | 2L102ACM | 1-1 / 8」 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
A | 2L112ACM | 1-3 / 4」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 1.88 " | 見積依頼
|
A | 2L106ACM | 1-3 / 8」 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
A | 2L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.12 " | 見積依頼
|
A | 2L200ACM | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.88 " | 見積依頼
|
A | 2L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
A | 2L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 1.188 " | 見積依頼
|
A | 2L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全インターロックスイッチアクセサリ
- 正方形のベベルと階段ゲージ
- ドラムデヘッダー
- ビニールストリップ
- エアホース
- 解体ツールと機器
- ホースリール
- モーター用品
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 天井タイルと断熱材
- UNGER 給水ポールキット
- RAE 空港舗装ステンシル、空港ダッシュ
- APPROVED VENDOR ドレンプロテクター
- DAYTON ルーバーインテーク
- GORLITZ スイッチ
- EATON S701 シリーズ ソフトスターター
- AMPCO METAL インパクトソケット
- HUMBOLDT プラテンキャリアブラケット
- TSUBAKI 割テーパブッシュ P1形
- BROWNING No.50チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット