入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルカップリング |
設計 | 自動ロック |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -40から250 F |
タイプ | (F)NPT |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7307193040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 設計 | 材料 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L×85 | 共通ヘッドにより嵌合ミスを解消しダイレクト接続が可能 | 可鍛鉄 | 110のプサイ | - | - | -20から160 F | ブランクエンド | ¥1,959 | ||
3L×87 | 共通ヘッドにより嵌合ミスを解消しダイレクト接続が可能 | 可鍛鉄 | 110のプサイ | - | - | -20から160 F | トリプル接続 | ¥3,453 | ||
3L×93 | 共通ヘッドにより嵌合ミスを解消しダイレクト接続が可能 | 可鍛鉄 | 110のプサイ | - | 5 / 8 " | -20から160 F | ホースエンド | ¥1,642 | ||
UCFL-50G | 自動ロック | ダクタイル鋳鉄 | 300のプサイ | 3.03 " | 1 / 2 " | -40から250 F | (F)NPT | ¥9,024 | ||
UCML-50G | 自動ロック | ダクタイル鋳鉄 | 300のプサイ | 4.03 " | 1 / 2 " | -40から250 F | (M)NPT | ¥9,024 | ||
UCML-75G | 自動ロック | ダクタイル鋳鉄 | 300のプサイ | 4.25 " | 3 / 4 " | -40から250 F | (M)NPT | ¥9,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。