DAYTON ステンレススチールケーブル、外径 1/4 インチ
ステンレススチールケーブル、外径1/4インチ
Dayton 手動/電動ウインチ ケーブルは、重量物を水平方向に牽引するために使用されます。 これらのユニットは 302 / 304 ステンレス鋼構造で耐久性があり、水、錆、酸に対する優れた耐性を備えています。 さらに、柔軟性と耐摩耗性を提供するためにビニール層でコーティングされており、最大 740 ポンドの荷重に耐えることができます。長さ 250 フィートと 500 フィートのバリエーションが用意されているこれらのケーブルの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクトと布のテープ
- ドラムの拡張
- Vベルトプーリー
- 球面ころ軸受
- スラストベアリング
- ネジ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ラミネートおよび製本装置
- 土壌試験
- キーストック
- PARKER パネルマウントオスアダプタ
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC サンプリングチューブキット
- APPROVED VENDOR ブラインドフランジ、溶接ステンレス鋼
- DAYTON スリーブベアリング
- DAZOR 拡大鏡レンズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-16 Un
- Cementex USA シングルエンドギアレンチ
- HUMBOLDT エクステンションロッド
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 6ピッチ