デイトン スリーブベアリング
形式 | モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 901-408-1416 | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥3,659 | 見積依頼
|
B | 3FJT3 | 1" | 1 / 2 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1.125 " | 15.8-158 F | 3 | ¥582 | |
B | 3FJL3 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥667 | |
B | 3FJL7 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 11 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥284 | |
B | 3FJN2 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 F | 3 | ¥367 | |
B | 3FJL8 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 11 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥320 | |
B | 3FJL9 | 1 / 2 " | 1" | ブロンズSAE 841 | 50000 | 11 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥403 | |
B | 3FJN3 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 F | 3 | ¥1,143 | |
B | 3FJK9 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥176 | |
C | 3ZM99 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 3 / 8 " | -5から220 F | 3 | ¥1,124 | |
C | 2X380 | 1 / 4 " | 1" | ブロンズ合金 | 50,000 | 3 / 8 " | -5から220 F | 3 | ¥1,708 | |
C | 2X355 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 5 / 16 " | -5から220 F | 3 | ¥1,134 | |
B | 3FJF6 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥136 | |
B | 3FJF7 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥352 | |
B | 3FJF8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥459 | |
B | 3FJG2 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 F | 3 | ¥620 | |
B | 3FJP9 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥675 | |
B | 3FJR6 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1" | 15.8-158 F | 3 | ¥467 | |
B | 3FJR8 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1" | 15.8-158 F | 3 | ¥1,355 | |
B | 3FJJ8 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥705 | |
B | 3FJH9 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 F | 3 | ¥212 | |
B | 3FJJ5 | 3 / 8 " | 1" | ブロンズSAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥340 | |
B | 3FJK1 | 3 / 8 " | 1" | ブロンズSAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥901 | |
B | 3FJJ4 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥276 | |
B | 3FJP8 | 5 / 8 " | 1" | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥1,738 | |
B | 3FJP6 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥1,041 | |
B | 3FJP7 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥1,262 | |
B | 3FJP2 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 F | 3 | ¥306 | |
B | 3FJN8 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 F | 3 | ¥342 | |
B | 3FJG8 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥425 | |
B | 3FJG5 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥374 | |
B | 3FJH5 | 5 / 16 " | 1.25 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 F | 3 | ¥813 | |
B | 3FJG7 | 5 / 16 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥184 | |
B | 3FJH4 | 5 / 16 " | 1" | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 F | 3 | ¥826 | |
B | 3FJG4 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥136 | |
B | 3FJT2 | 7 / 8 " | 1" | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1.125 " | 15.8-158 F | 3 | ¥2,035 | |
B | 3FJT1 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1.125 " | 15.8-158 F | 3 | ¥1,253 | |
B | 3FJK7 | 7 / 16 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 5 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥637 | |
B | 3FJK5 | 7 / 16 " | 1.25 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥733 | |
B | 3FJK4 | 7 / 16 " | 1" | ブロンズSAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥265 | |
B | 3FJK2 | 7 / 16 " | 1 / 2 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥393 | |
B | 3FJK3 | 7 / 16 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 9 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥212 | |
B | 3FJN7 | 9 / 16 " | 1" | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 4 " | 15.8-158 F | 3 | ¥431 |
スリーブベアリング
Dayton スリーブ ベアリングは、回転モーターの 1 つの可動部品間の摩擦を軽減するように設計されています。 ころ軸受に比べてコンパクトなため、狭いスペースにも設置できるスリーブ軸受です。 広い表面積を提供し、ベアリングの全幅にわたって荷重を分散させるため、ボール ベアリングやローラー ベアリングよりも高い荷重に対処できます。 4/3、8/1、2/5、8/3、4/XNUMX インチの長さのスリーブ ベアリングを幅広いラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートブレードリセプタクル
- PTFEチューブ
- アーク溶接ケーブルリール
- 温度テストストリップ
- 接地装置
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ウェットモップスキージとバケット
- スターターとコンタクター
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 溶接洗浄
- WESCO サルベージドラムリフター
- APPROVED VENDOR チューブ0.118インチ
- ANVIL 事前亜鉛メッキ溶接チャネル
- ANVIL 可鍛鋳鉄ワンホールクランプ
- EATON LES シリーズ サーキット ブレーカ トリップ ユニット
- FENNER DRIVES アジャスタブルリンク丸ベルト
- WESTWARD ロールピンパンチセット
- HUMBOLDT デジタル真空圧力調整器、縦型
- ULTRATECH ウルトラ コンテインメント バーム、ラピッド ライズ、コポリマー 2000
- SMC VALVES Mcnシリーズ丸胴シリンダ