定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 3FJK2 スリーブ ベアリング 7/16 x 9/16 x 1/2 L - 3 個パック | AC9BWQ

DAYTON 3FJK2スリーブベアリング7 / 16x 9/16 x 1/2 L-3個入りパック

在庫あり
アイテム:AC9BWQ モデル: 3FJK2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥393 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スリーブベアリング
赤みを帯びました
内部径7 / 16 "
長さ1 / 2 "
潤滑ターボ68
材料ブロンズSAE 841
最大太陽光発電50000
外径9 / 16 "
温度。 範囲15.8-158 F

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)3.3
HSコード8483308090
原産国IN

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径長さ材料最大太陽光発電外径温度。 範囲パッケージ。 数量価格
DAYTON 2X355 ベアリング スリーブ - 3 個パック | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "ブロンズ合金50,0005 / 16 "-5から220 F3¥1,275
DAYTON 2X380 ベアリング スリーブ - 3 個パック | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"ブロンズ合金50,0003 / 8 "-5から220 F3¥1,753
DAYTON 3FJF6 スリーブ ベアリング 1/4 x 3/8 x 3/8 L - 3 個パック | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "ブロンズSAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3¥136
DAYTON 3FJF7 スリーブ ベアリング 1/4 x 3/8 x 5/8 L - 3 個パック | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "ブロンズSAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3¥365
DAYTON 3FJF8 スリーブ ベアリング 1/4 x 3/8 x 7/8 L - 3 個パック | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "ブロンズSAE 841500003 / 8 "15.8-158 F3¥459
DAYTON 3FJG2 スリーブ ベアリング 1/4 x 1/2 x 3/4 L - 3 個パック | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "ブロンズSAE 841500001 / 2 "15.8-158 F3¥648
DAYTON 3FJG4 スリーブ ベアリング 5/16 x 7/16 x 1/4 L - 3 個パック | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "ブロンズSAE 841500007 / 16 "15.8-158 F3¥136

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 3FJK2スリーブベアリング7 / 16x 9/16 x 1/2 L-3個入りパック
¥393 /パック