入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
色 | 赤みを帯びました |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 3 / 4 " |
潤滑 | ターボ68 |
材料 | ブロンズSAE 841 |
最大太陽光発電 | 50000 |
外径 | 11 / 16 " |
温度。 範囲 | 15.8-158 F |
UPC | 190735284438 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | IN |
モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X355 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ブロンズ合金 | 50,000 | 5 / 16 " | -5から220 F | 3 | ¥1,134 | |
2X380 | 1 / 4 " | 1" | ブロンズ合金 | 50,000 | 3 / 8 " | -5から220 F | 3 | ¥1,708 | |
3FJF6 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥136 | |
3FJF7 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥352 | |
3FJF8 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 3 / 8 " | 15.8-158 F | 3 | ¥459 | |
3FJG2 | 1 / 4 " | 3 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 1 / 2 " | 15.8-158 F | 3 | ¥620 | |
3FJG4 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | ブロンズSAE 841 | 50000 | 7 / 16 " | 15.8-158 F | 3 | ¥136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。