シリンダー取り付けハードウェア
シリンダー取付金具
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | はめあい | アイテム価格 | 材料 | マウント | 装着タイプ | 全体の直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NCG-C032 | ¥2,454 | |||||||||
B | CG-F040SUS | ¥4,917 | |||||||||
B | CG-F020SUS | ¥3,523 | |||||||||
C | CJK-F016SUS | ¥1,799 | |||||||||
D | G5100 | ¥16,003 | |||||||||
E | BT-06 | ¥1,651 | |||||||||
E | BJ2-008 | ¥1,472 | |||||||||
E | BA-06 | ¥937 | |||||||||
E | BAF-04S | ¥1,243 | |||||||||
E | NBA-106S | ¥1,243 | |||||||||
E | BM2-025 | ¥1,266 | |||||||||
E | NBA-088S | ¥1,243 | |||||||||
E | BA-01 | ¥994 | |||||||||
E | BJ2-016S | ¥1,859 | |||||||||
F | 5VNW9 | ¥926 | |||||||||
G | NCG-F040 | ¥2,588 | |||||||||
B | CG-F063SUS | ¥9,330 | |||||||||
G | NCG-F032 | ¥1,540 | |||||||||
H | 5VNW7 | ¥9,864 | |||||||||
I | 5VNX1 | ¥2,790 | |||||||||
E | BMA2-040 | ¥1,264 | |||||||||
E | BM2-040 | ¥1,521 | |||||||||
J | CJ-T016SUS | ¥6,015 | |||||||||
K | 5PFH5 | ¥775 | |||||||||
A | NCG-C050 | ¥2,981 |
ブラケットクレビス
ブラケット3-1 / 4インチボアSs
ブラケット2-1 / 2インチボアアルミニウム
エアシリンダーサイドラグマウント
SPEEDAIREサイドラグエアシリンダー取り付けキットは、さまざまな商業および産業施設で使用され、エアシリンダーを希望の取り付けスタイルで取り付けます。 それらは耐久性のあるアルミニウムから作られ、陽極酸化および非陽極酸化のオプションで利用可能です Raptor Supplies.
SPEEDAIREサイドラグエアシリンダー取り付けキットは、さまざまな商業および産業施設で使用され、エアシリンダーを希望の取り付けスタイルで取り付けます。 それらは耐久性のあるアルミニウムから作られ、陽極酸化および非陽極酸化のオプションで利用可能です Raptor Supplies.
取り付け用ハードウェア
フットマウント、1インチ
SPEEDAIRE フットマウントは、さまざまな取り付けスタイルでのエアシリンダーの取り付けに適しています。 これらのフット マウントは安定したベースを提供し、固定金具が装備されています。 幅広い 1 インチ フット マウントからお選びいただけます。ボア径は 1-1/2 インチおよび 1-1/4 インチです。 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE フットマウントは、さまざまな取り付けスタイルでのエアシリンダーの取り付けに適しています。 これらのフット マウントは安定したベースを提供し、固定金具が装備されています。 幅広い 1 インチ フット マウントからお選びいただけます。ボア径は 1-1/2 インチおよび 1-1/4 インチです。 Raptor Supplies.
アルミクレビスロッドキット
パーカーのクレビス ロッド キットは、油圧用途で空気圧シリンダを取り付けるために設計されています。 これらのキットには、ピボット ピン、ロッド クレビス、0.38 つのリテーナ リング、および迅速な組み立てのためのジャム ナットが含まれています。 これらのユニットはアルミニウム構造で、優れた耐食性、低密度、展性を備えています。 ロッドクレビスは、リテーナリングとナットの助けを借りてピンを受け入れ、アセンブリをしっかりと保持するため、優れた剛性が得られ、位置ずれの可能性が減少します。 これらのクレビス ロッド キットは、長さ 0.5、0.75、XNUMX インチの幅広いバリエーションからお選びいただけます。
パーカーのクレビス ロッド キットは、油圧用途で空気圧シリンダを取り付けるために設計されています。 これらのキットには、ピボット ピン、ロッド クレビス、0.38 つのリテーナ リング、および迅速な組み立てのためのジャム ナットが含まれています。 これらのユニットはアルミニウム構造で、優れた耐食性、低密度、展性を備えています。 ロッドクレビスは、リテーナリングとナットの助けを借りてピンを受け入れ、アセンブリをしっかりと保持するため、優れた剛性が得られ、位置ずれの可能性が減少します。 これらのクレビス ロッド キットは、長さ 0.5、0.75、XNUMX インチの幅広いバリエーションからお選びいただけます。
形式 | モデル | ボア径 | はめあい | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L071300400 | ¥996 | |||||
A | L071300300 | ¥1,289 | |||||
A | L071300500 | ¥2,125 | |||||
A | L071300200 | ¥1,440 | |||||
A | L071300100 | ¥1,160 |
クレビスブラケット
フランジブラケット
セルフアライニングカプラー
SPEEDAIREセルフアライニングカプラーはエアシリンダー取り付けハードウェアであり、伸長ストロークと収縮ストロークの両方で角度誤差と横方向のミスアラインメントを補正することにより、シリンダーアラインメントの問題を単純化するために使用されます。 これらの自動調心カプラーの広い範囲から選択してください。14000、34000、および37000ポンドの操作力のバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
SPEEDAIREセルフアライニングカプラーはエアシリンダー取り付けハードウェアであり、伸長ストロークと収縮ストロークの両方で角度誤差と横方向のミスアラインメントを補正することにより、シリンダーアラインメントの問題を単純化するために使用されます。 これらの自動調心カプラーの広い範囲から選択してください。14000、34000、および37000ポンドの操作力のバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
ロッドクレビス
フットブラケットはシリンダーに適合
シリンダー取付
詳細はこちら
- 石造建築
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- バラスト
- エクステリアペイントとステイン
- スプレー塗料とプライマー
- 精密ドライバーセット
- 汎用キット
- スプレーガンエクステンション
- プラスチック製のパテ
- 巻取ユニット
- LAMP 戻り止めヒンジ
- SALSBURY INDUSTRIES 交換フラグメールボックス
- HOFFMAN プロライン シリーズ ヘビーデューティ スイング アウト フレーム
- SPEARS VALVES CPVC オールドスタイルタンクアダプター、ネオプレンガスケット付き、Fipt x Fipt
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、UPS パラレル クランプ
- HUMBOLDT Oリング
- REMCO 6 ミルのガウン、長さ 50 インチ
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ真鍮かさ歯車
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ ブッシング キット
- REGAL メートルエンドミル、シングルエンド、4枚刃、HSS、CC、Alcrona