入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダー取り付けハードウェア |
ボア径 | 1-1 / 2、2 " |
はめあい | 1-1 / 2、2 "ボア |
材料 | アルミニウム |
マウント | クレビスブラケット |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | はめあい | マウント | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5VLY1 | 1-1/2, 2, 2-1/2 | 1 1/2 "、2"、2/1 "ボアシリンダー | クレビス | 幅3.5 "x長さ3.5" x高さ2 " | ¥12,101 | |
5VME2 | 40 mm | 40 mm | クレビスブラケットMP2タイプ | - | ¥6,576 | |
5VME3 | 50 mm | 50 mm | クレビスブラケットMP2タイプ | - | ¥10,261 | |
5VME4 | 63 mm | 63 mm | クレビスブラケットMP2タイプ | - | ¥9,182 | |
5VME5 | 80 mm | 80 mm | クレビスブラケットMP2タイプ | - | ¥13,370 | |
5VME6 | 100 mm | 100 mm | クレビスブラケットMP2タイプ | - | ¥15,429 | |
5VME7 | 40 mm | 40 mm | クレビスブラケットGA | - | ¥6,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。