SPEEDAIRE自動調心カプラー
形式 | モデル | 全体の直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A313 | 1-1 / 4」 | 2.75 " | 1 / 2-20 | ¥10,002 | |
A | 1A314 | 1-3 / 4」 | 3.437 " | 3 / 4-16 | ¥15,338 | |
A | 1A315 | 2-1 / 2」 | 4 9 / 16 " | 1-14 | ¥20,867 |
セルフアライニングカプラー
SPEEDAIREセルフアライニングカプラーはエアシリンダー取り付けハードウェアであり、伸長ストロークと収縮ストロークの両方で角度誤差と横方向のミスアラインメントを補正することにより、シリンダーアラインメントの問題を単純化するために使用されます。 これらの自動調心カプラーの広い範囲から選択してください。14000、34000、および37000ポンドの操作力のバリエーションで利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気鉄筋カッター/ベンダー
- 柔軟なバリアシステム
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- 巻尺
- 窓拭き用品アクセサリー
- ルーフベンチレーター
- 締め具
- ホースよだれかけと消火栓
- ピン
- ステンレス鋼
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 押しボタンペンダントステーション
- APPROVED VENDOR ボトル、LDPE、半透明ボディ/ブラックキャップ
- DURHAM MANUFACTURING ダーラムヘビーデューティベアリングラック
- MILWAUKEE ナットドライバー
- PEMKO 連続ギアヒンジ、センターピボット
- USA SEALING ロッドストック、40000 psi
- DURHAM MANUFACTURING ストックカート、人間工学に基づいたハンドル
- AIRMASTER FAN ミディアムスタンドモデルダイレクトドライブエアブラスター
- THOMAS & BETTS RC367シリーズリング端子
- EATON S811+/S801+ シリーズ ターミナル キット