入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダー取り付けハードウェア |
ボア径 | 3/4, 7/8, 1-1/16" |
はめあい | 3/4", 7/8", 1-1/16" |
材料 | アルミニウム |
マウント | フットブラケット |
全体の長さ(Overall Length) | 2.625 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径 | はめあい | マウント | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5vkv6 | 2、2-1 / 2 " | 2 "、2-1 / 2" | ピボットブラケット | 2" | - | ¥2,618 | ||
5vkv7 | 1-3/4, 2, 2-12" | 1-3/4", 2", 2-1/2" | ロッドクレビス | 2.625 " | - | ¥2,067 | ||
5vkv9 | 3/4, 7/8, 1-1/16" | 3/4", 7/8", 1-1/16" | ピボットブラケット | 1.625 " | - | ¥1,045 | ||
5VKW0 | 3 / 4、7 / 8 " | 3/4 "、7/8" | ロッドクレビス | 2.625 " | - | ¥1,147 | ||
5VKW1 | 1-1/4, 1-1/2" | 1-1/4", 1-1/2" | フットブラケット | 4.125 " | - | ¥1,413 | ||
5VKW3 | 1-1 / 2」 | 1.5 " | ピボットブラケット | 1.5 | 1 / 4-28 NPT | ¥1,865 | ||
5VKW6 | 7 / 16、9 / 16 " | 7/16 "、9/16" | フットブラケット | 1.38 | - | ¥1,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。