入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリンダー取り付けハードウェア |
はめあい | 3 1/4 "、4"、5 "ボアシリンダー |
材料 | アルミニウム |
マウント | アイブラケットと取り付けプレート |
全体の長さ(Overall Length) | 幅3.5 "x長さ3.5" x高さ2.625 " |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボア径 | はめあい | マウント | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5VLY2 | 1-1/2, 2, 2-1/2 | 1 1/2 "、2"、2/1 "ボアシリンダー | アイブラケットと取り付けプレート | 幅2.5 "x長さ2.5" x高さ1.625 " | ¥9,073 | ||
5VLY6 | 3-1 / 4」 | 3-1 / 4 "ボア | フランジブラケット | 5.5 | ¥9,475 | ||
5VLY7 | 4" | 4 "ボア | フランジブラケット | 6.25 | ¥10,935 | ||
5VMF0 | 80 mm | 80 mm | クレビスブラケットGA | 52 mm | ¥14,979 | ||
5VMF4 | 40 mm | 40 mm | クレビスブラケット | 52 mm | ¥9,182 | ||
5VMF5 | 80 mm | 80 mm | クレビスブラケットMP4タイプ | 52 mm | ¥11,328 | ||
5VMG1 | 100 mm | 100 mm | スイベルアイブラケット | 65 mm | ¥33,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。